Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1344269 Herst.-Nr.: 970285-0914 EAN: 5099206993907 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Verwandeln Sie Ihren Computer in eine hochleistungsfähige digitale Musikanlage: Spielen Sie Musik vom Computer, vom iPod® oder MP3-Player ab - selbst Mobiltelefone können angeschlossen werden. Praktisch: - Machen Sie es sich leicht!
- Mit Halterung: Zum Laden, Synchronisieren oder für die Musikwiedergabe mit dem Digitalmusik-Player einfach herausziehen.
- Steuergerät: Lautstärkeregler, Ein/Ausschalter und Kopfhörerbuchse sind leicht erreichbar.
- Stereo-Kopfhörerbuchse: Musik, wann Sie wollen - nur für Sie.
Audioqualität: - Tauchen Sie ein.
- Hochleistungsantriebsspulen: Satter, voller Klang bei schlankem Design.
- Tiefenausgleich in Echtzeit: Maximale Tiefen, minimale Verzerrungen.
- Subwoofer mit nach unten gerichtetem Port und 10,2-cm-Antriebsspulen: Sattere Tiefen, da mehr Luft verdrängt wird.
Hardware: - Antriebsspulen:
- Lautsprecher: 5,1-cm-Hochleistungsantriebsspule
- Subwoofer: 10,1-cm-Antriebsspule mit Port
- Abmessungen (H x B x T in cm):
- Lautsprecher: 17,5 x 6,6 x 9,7
- Subwoofer: 22 x 15 x 22,1
Technische Daten: - Effektive Gesamtleistung: 25 W
- Subwoofer: 15 W (8 Ohm bei 100 Hz und 10 % Klirrfaktor)
- Lautsprecher: Links/Rechts: 2x5 W (8 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor)
- Gesamtspitzenleistung: 50 W
- Frequenzbereich: 40 Hz-20 kHz
- Störabstand: > 96 dB
Inhalt: - Lautsprecher: 2 Lautsprecher und 1 Subwoofer
- Steuergerät mit integrierter Halterung für MP3-Player
- Farbkodiertes Audiokabel
- MP3-Player-Kabel
- Adapter für iPod® video und iPod® nano
- Adapter für Microsoft® Zune™
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
- Handbuch
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 30,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 31,34* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  | pro Satz | Frei Haus | € 31,34* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 32,87* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 34,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 13,15* | € 15,65 | Ähnlich |  | | | € 26,40* | € 31,42 | Ähnlich | | | | € 1.558,67* | € 1.854,82 | Ähnlich | | | | € 884,43* | € 1.052,47 | Ähnlich | | | | € 494,18* | € 588,07 | Ähnlich | | | | € 307,40* | € 365,81 | Ähnlich | | | | € 1.035,87* | € 1.232,69 | Ähnlich |  | | | € 87,24* | € 103,82 | Ähnlich |  | | | € 57,81* | € 68,79 | Ähnlich | | | | € 94,00* | € 111,86 | Ähnlich | | | | € 21,39* | € 25,45 | Ähnlich | | | | € 27,67* | € 32,93 | Ähnlich | | | | € 53,04* | € 63,12 | Ähnlich | | | | € 64,17* | € 76,36 | Ähnlich | | | | € 104,18* | € 123,97 | Ähnlich | | | | € 50,36* | € 59,93 | Ähnlich | | | | € 63,59* | € 75,67 | Ähnlich | | | | € 63,74* | € 75,85 | Ähnlich | | | | € 242,81* | € 288,94 | Ähnlich | | | | € 83,24* | € 99,06 | Ähnlich | | | | € 30,41* | € 36,19 | Ähnlich |  | | | € 194,01* | € 230,87 | Ähnlich |  | | | € 24,60* | € 29,27 | Ähnlich | | | | € 288,65* | € 343,49 | Ähnlich | | | | € 254,77* | € 303,18 | Ähnlich | | | | € 7,86* | € 9,35 | Ähnlich | | | | € 15,80* | € 18,80 | Ähnlich | | | | € 18,27* | € 21,74 | Ähnlich | | | | € 61,30* | € 72,95 | Ähnlich | | | | € 226,73* | € 269,81 | Ähnlich |  | | | € 101,29* | € 120,54 |
|  |  |
|
 |
|
|