 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1336104 Herst.-Nr.: 967670-1102 EAN: 5099206004078 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Konzentrieren Sie sich auf den Spaß. Präzise Fotobearbeitung, schneller Musikzugriff und leichte Installation. Erleben Sie all dies mit hochklassigem Komfort und ohne Kabel. Komfort: - Nehmen Sie’s leicht.
- Weiche Oberflächen: Weniger Ermüdung mit einer Unterstützung, die sich angenehm anfühlt.
- In drei Stufen anpassbare Höhenregulierung zum Einstellen der optimalen Tippposition: Einstellbare Tastaturneigung.
Praktisch: - Vereinfacht das Leben.
- Zuverlässig und kabellos: Schnelle, kabellose 27-MHz-Leistung.
- Sondertasten: Zugriff auf Musik, Video, Lautstärke, E-Mail, IM und mehr.
- Programmierbare F-Tasten: öffnen häufig genutzter Anwendungen, Websites oder Dateien.
- Bereit für Windows Vista™: Für optimale Nutzung der Starttaste und praktischen DocFlip-Tasten, auch für Windows® XP.
Präzise Maussteuerung: - Kommen Sie genau dorthin, wo Sie hinwollen.
- Laser-Engine: Präzision in allen Anwendungen auf praktisch jeder Oberfläche.
- Tilt Wheel plus Zoom™: Horizontaler Bildlauf und müheloses Vergrößern/Verkleinern von Fotos und Tabellenkalkulationen.
Inhalt: - Kabellose Tastatur Logitech® Cordless LX 710
- Kabellose Lasermaus Logitech® LX7
- USB-Mini-Empfänger
- 4 Alkali-Batterien vom Typ AA
- CD mit Software, Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Onlinehilfe
- Schnellstartanleitung
- Volle Produktunterstützung
- Fünf Jahre Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
Misco |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 2,69* |
€ 42,25* |
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 55,95* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 55,95* |
 |  |  |
Avitos |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,00* |
€ 58,08* |
 |  |
ITD |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Packung |
€ 4,50* |
€ 58,96* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
55,95* |
€
66,58 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
3* AXIS 243Q Blade für AXIS 291 1U Rack (0277-002) |
Axis 0277-002 |
€ 2.504,75* |
€ 2.980,65 |
 |
 |
Ähnlich |
|
3Com Beschriftung für NBX3103 10PK dt. (3C10463-DEUTS) |
3Com 3C10463-DEUTS |
€ 25,97* |
€ 30,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Bundle with 1 unit of AXIS 223M and Vers (0247-041) |
Axis 0247-041 |
€ 1.201,21* |
€ 1.429,44 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
DVD Player MP76B port 16:9 7" (98-201-50010) |
k.A. 98-201-50010 |
€ 125,75* |
€ 149,64 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Filmbrennerei v6 DE CD W32 (DMF6GERPC) |
Corel DMF6GERPC |
€ 25,37* |
€ 30,19 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Filmbrennerei v6 Plus DE CD W32 (DMF6PLGERPC) |
Corel DMF6PLGERPC |
€ 43,69* |
€ 51,99 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HD Ext Storage Free Agent DT 250GB USB2 (ST302504FDD1E1-RK) |
Seagate ST302504FDD1E1-RK |
€ 61,45* |
€ 73,13 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HD Ext Storage Free Agent DT 500GB USB2 (ST305004FDD1E1-RK) |
Seagate ST305004FDD1E1-RK |
€ 74,08* |
€ 88,16 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Kabelunterteil mit RJ10 auf 2,5mm Klinke (Panasonic) (8800-00-75) |
Jabra 8800-00-75 |
€ 14,43* |
€ 17,17 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Kabelunterteil QD auf Nokia Pop Port (Kabel mit Rufannahme) (8800-00-80) |
Jabra 8800-00-80 |
€ 20,10* |
€ 23,92 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Tastatur Alto/920000818 schwarz |
Logitech 967684-0102 |
€ 92,33* |
€ 109,87 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Tastatur Cordless Desktop EX 110/9675610102 schwarz |
Logitech 9675610102 |
€ 29,12* |
€ 34,65 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Tastatur Deluxe 250 USB/967738-0250 schwarz |
Logitech 967738-0250 |
€ 12,27* |
€ 14,60 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Tastatur Deluxe 250/967641-0102 weiß |
Logitech 967641-0102 |
€ 9,31* |
€ 11,08 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Tastatur Deluxe 650/967742-0102 schwarz |
Logitech 967742-0102 |
€ 47,52* |
€ 56,55 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Tastatur Deluxe 660/920-000465 Info fehlt |
Logitech 920-000465 |
€ 32,09* |
€ 38,19 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Tastatur Internet 350 USB/967740-0102 schwarz |
Logitech 967740-0102 |
€ 12,87* |
€ 15,32 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Tastatur Wave/920-000330 Info fehlt |
Logitech 920-000330 |
€ 48,53* |
€ 57,75 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® Comfort Laser |
Logitech 967692-0102 |
€ 53,36* |
€ 63,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® EX110 |
Logitech 967561-1102 |
€ 28,55* |
€ 33,97 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® MX™ 3200 Laser |
Logitech 967688-0102 |
€ 65,92* |
€ 78,44 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® MX™ 5000 Laser |
Logitech 967558-0102 |
€ 76,12* |
€ 90,58 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® S510 |
Logitech 967557-0102 |
€ 40,78* |
€ 48,53 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® S530 Laser for Mac® |
Logitech 967664-0102 |
€ 54,91* |
€ 65,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Cordless Desktop® Wave™ |
Logitech 920-000268 |
€ 42,55* |
€ 50,63 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® diNovo™ Cordless Desktop® for Notebooks |
Logitech 967428-0102 |
€ 85,51* |
€ 101,76 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® diNovo™ Media Desktop® Laser |
Logitech 967562-0102 |
€ 136,31* |
€ 162,21 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
UP Media Studio pro vx>v8 DE CD W32 (A22-480-923-0A0000) |
Corel A22-480-923-0A0000 |
€ 114,30* |
€ 136,02 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|