Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® HDMI Cable for PS3 Audio Video 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® HDMI Cable for PS3 Audio Video 3m
Artikel-Nr.:  506-1333324
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  943-000004
EAN:  5099206002289
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

3 Meter langes High-End Audio und Video HDMITM-Kabel für die PlayStation®3 für eine perfekte Bild- und Audioqualität mit einer Bandbreite von Auflösungen bis zu 1080p.

Produktdetails:

  • HDMITM-Kabel für High-Definition Video und digitales Audio. Perfekte Bild- und Audioqualität mit einer Bandbreite für Auflösungen bis zu 1080p (1920 x 1080, progressiv). Unterstützung für 720p/1080i/1080p.
  • Mit einem Kabel High-Definition Video und digitales Audio. Über ein einziges Kabel Fernseher mit einer HDMITM-Schnittstelle an die PlayStation®3 anschließen.
  • Vergoldete Anschlüsse. Die vergoldeten Kontakte garantieren eine reine digitale Signalübertragung.
  • Vierfache Abschirmung und voneinander separierte Innenleiter. Reduzieren Interferenzen auf ein Minimum und ermöglichen eine äußergewöhnliche Leistung.
  • Geflecht aus Aluminiumfolie schirmt äußere Störungen zusätzlich ab.
  • 99,96% sauerstofffreies Kabel mit einer flexiblen Kunststoffhülle.
  • Integrierte Zugentlastung.
  • Zwei Jahre Garantie.

Systemvoraussetzungen:

  • PlayStation®3 Computer Entertainment System

Produkttext:

Erleben Sie bestmögliches Audio und Video von der PlayStation®3: Das Logitech® HDMITM-Audio-Video-Kabel überträgt High-Definition Video und digitales Audio über ein einziges Kabel und reduziert zusätzlich das Kabelgewirr vom HDTV. Die Bandbreite ist für Auflösungen von bis zu 1080p (1920 x 1080 progressiv) geeignet, um mit reinstem digitalen Audio und Video direkt von der Quelle einen unverfälschten Bild- und Klanggenuss zu ermöglichen. Die vergoldeten Anschlüsse garantieren eine reine digitale Signalübertragung, durch voneinander separierte Innenleiter werden Interferenzen auf ein Minimum reduziert. Ein zu 99,96% sauerstofffreies Kabel und die vierfache Abschirmung ermöglichen eine außergewöhnliche Leistung. Zwei Jahre Garantie und technische Hotline.
... > Logitech > Gaming > PLAYSTATION®3
Weitere Suchbegriffe: Video Adapter, Videokabel, PS3, Playstation 3, Controller
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 27,31*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 27,31*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 29,05*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 29,65*
buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 32,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,31* €  32,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acer Ersatzlampe für XD1280D (EC.J4301.001)
Acer
EC.J4301.001
€ 196,58* € 233,93
Ähnlich
BENQ FP222WH/22" Wide 700:1 5ms DVI (9J.03V72.USE)
Benq
9J.03V72.USE
€ 218,30* € 259,78
Ähnlich HP 1x4 USB/PS2 KVM Cnsl Switch (AF611A)
HP
AF611A
€ 152,50* € 181,48
Ähnlich HP 351XL Ink Cart/Tri colour ( Ö) (CB338EE#BA3)
k.A.
CB338EE#BA3
€ 33,43* € 39,78
Ähnlich
HP KVM USB Kabel f 1x4 KVM Switch 2m 2Pk (AF613A)
HP
AF613A
€ 36,71* € 43,68
Ähnlich
HP KVM-PS/2 Kabel f 1x4KVM, 2m, 2er Pack (AF612A)
HP
AF612A
€ 36,20* € 43,08
Ähnlich HP Memory/256MB 100 Pin DDR DIMM (CC450A)
HP
CC450A
€ 578,72* € 688,68
Ähnlich K/Phaser 8560DB/30ppm 2400dpi 512MB 40GB (8560_ADB)
Xerox
8560_ADB
€ 990,53* € 1.178,73
Ähnlich K/Phaser 8560_ADX/30ppm 2400dpi 512MB (8560_ADX)
Xerox
8560_ADX
€ 1.675,78* € 1.994,18
Ähnlich
NS4300N (F29NS43200M0000)
Promise Technology
F29NS43200M0000
€ 335,13* € 398,80
Ähnlich
SP/CQ Keyboard nc6310/nc6320 Slovenia (416038-BA1)
HP
416038-BA1
€ 50,37* € 59,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG