Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Cordless Action Controller for PS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® Cordless Action Controller for PS3
Artikel-Nr.:  506-1333323
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  940-000019
EAN:  5099206002272
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Kabelloses Gamepad für die PlayStation®3 mit 2,4-GHz-Technologie und bis zu zehn Metern Reichweite, 2 Analog-Sticks und 8-Wege-Richtungsblock.

Produktdetails:

  • Kabellose 2,4-GHz-Technologie. Ermöglicht eine präzise Steuerung in einer Reichweite von bis zu zehn Metern.
  • PS-Tasten. Zum Aufrufen der Hauptmenüs von PlayStation®3 oder bei Spielen.
  • D/Mode-Taste. Zum Umschalten der Steuerung vom Analog-Stick auf den Richtungsblock. Voraussetzung sind Spiele, die diese Funktion unterstützen.
  • Patentierter 8-Wege-Richtungsblock. Der Präzisionsrichtungsblock ermöglicht eine besonders präzise und schnelle Bewegungssteuerung.
  • Zwei leistungsstarke Analog-Sticks für eine flüssige Steuerung.
  • Bis zu 150 Stunden Betrieb mit zwei Batterien.
  • Vier analoge Auslöser (R1, R2, L1, L2).
  • USB-Anschluss.
  • Zwei Jahre Garantie.

Systemvoraussetzungen:

  • PlayStation®3 Computer Entertainment System

Produkttext:

Befreien Sie sich mit dem Logitech® Cordless PrecisionTM Controller von lästigen und störenden Kabeln. Dieser komfortable und kompakte Controller nutzt die zuverlässige Cordless FreedomTM 2,4-GHz-Technologie von Logitech, die eine präzise Steuerung aus einer Entfernung von bis zu zehn Metern und über 150 Spielstunden mit zwei AA-Batterien ermöglicht. Der Controller ist mit einem 8-Wege-Richtungsblock und einer D/Mode-Taste ausgestattet, um in unterstützten Spielen die Steuerung von den Analog-Sticks auf den Richtungsblock umzustellen. Mit der PS-Taste starten Sie das Hauptmenü der PLAYSTATION®3. Deutsche Dokumentation, 2 Jahre Garantie und technische Hotline.
... > Logitech > Gaming > PLAYSTATION®3
Weitere Suchbegriffe: PS3, Playstation 3, Controller
Angebote (7)
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 24,99*
take_IT 4 Tage € 5,00* € 25,36*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 25,66*
PCS 1 Tag Frei Haus € 25,75*
Logitech 1 Tag Frei Haus € 25,75*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,75* €  30,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cisco Li/CallMgr 5.1 7815 Appl 500 seats (LIC-CM5.1-7815=)
Cisco
LIC-CM5.1-7815=
€ 1.798,91* € 2.140,70
Ähnlich FSC RAID Ctrl SAS 8 Port 256MB LP LSI (S26361-F3215-L201)
Fujitsu Siemens
S26361-F3215-L201
€ 487,36* € 579,96
Ähnlich FX 500 Speaker to go (33390EU)
Acco
33390EU
€ 23,69* € 28,19
Ähnlich
GH Titan650/Server Case Black 650W ATX (0761345-01565-3)
Antec
0761345-01565-3
€ 126,23* € 150,21
Ähnlich
HP ProCurve Modul SFP 1x100FX/LC (J9054B)
HP
J9054B
€ 146,49* € 174,32
Ähnlich levelone Gigabit Web Smart Ethernet Switch 16 Port mit 4 SFP (GSW-1676)
Digital Data Communications
GSW-1676
€ 246,75* € 293,63
Ähnlich PORT Antalya Digital 12,5 x 8 x 3 (150003)
k.A.
150003
€ 21,18* € 25,20
Ähnlich PORT Antalya Skin 15,4" (150002)
k.A.
150002
€ 25,08* € 29,85
Ähnlich PORT Faro 15,4" (150010)
k.A.
150010
€ 30,19* € 35,93
Ähnlich PORT Line Neo graumetallic 15,4" (140107)
k.A.
140107
€ 29,84* € 35,51
Ähnlich PORT Skin Line Neo oliv 15,4" (140108)
k.A.
140108
€ 26,70* € 31,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG