Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® mm50 iPod Speakers 5V schwarz CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® mm50 iPod Speakers 5V schwarz CE
Artikel-Nr.:  506-1313358
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970173-4914
EAN:  5099206000841
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Elegante und tragbare Lautsprecher für den iPod® mit brillanter Klangqualität. Ungebunden durch wiederaufladbaren Akku, Fernbedienung und Reise-Etui.

Produktdetails:

  • Lautsprecher mit Hochleistungsantriebsspulen. Ermöglichen bei der Wiedergabe einen vollen, ausgeglichenen Klang.
  • 8-cm-Druckantriebsspulen. Bewirken kräftig klingende Tiefen.
  • 3-D-Steuertechnologie. Erweitert das Stereobild und erzeugt ein beeindruckendes räumliches Klangerlebnis.
  • Wiederaufladbarer Akku. Bis zu zehn Stunden Musikgenuss mit einer Vollladung.
  • Ladestation für iPod® mit Dock Connector. Akku und iPod® werden bei angeschlossenem Netzteil gleichzeitig geladen.
  • Fernbedienung. Kabellose Steuerung von Wiedergabe, vorheriger/nächster Titel, Pause und Lautstärke. So klein wie eine Kreditkarte.
  • Reise-Etui. Schützt die Lautsprecher beim Transport vor Beschädigungen.
  • Kompatibilität. Geeignet für alle iPod® mit Dock Connector, über die separate Eingangsbuchse auch für iPod® ohne Dock Connector verwendbar.
  • Zwei Jahre Garantie.
  • Kompatibel mit allen iPod® mit Dock Connector (inklusive iPod® photo und iPod® mini)
  • Zusätzliche Eingangsbuche für iPod® ohne Dock Connector

Produkttext:

Die kräftigen Tiefen und das beeindruckende Klangerlebnis einer Stereoanlage sind jetzt auch unterwegs möglich. Logitech mm50 portable speakers for iPod nutzt 7,5-cm-Druckantriebsspulen für kräftige, verzerrungsfreie Tiefen. Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien halten bis zu zehn Stunden lang und können gemeinsam mit dem iPod aufgeladen werden. Die 3-D-Soundtechnologie "verbreitert" den Stereoeffekt, wodurch der Ton aus einem Bereich zu kommen scheint, der über einen halben Meter breiter als der Lautsprecher ist. Im Reise-Etui können Sie den großen Sound in einem kleinen Paket überall mit hinnehmen. Zwei Jahre Garantie. Volle Produktunterstützung.
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > iPod- und MP3-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Boxen
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 130 Tage pro Stück Frei Haus € 85,98*
Logitech 130 Tage pro Stück Frei Haus € 85,98*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 88,18*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 91,60*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 94,70*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  85,98* €  102,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:130 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges GEAR4 AIRZONE FM DOCK FM TRANSMITTER FOR IPOD
GEAR4
PG301
€ 31,00* € 36,89
Sonstiges GEAR4 CODE:1 COVER/GELDBEUTEL BLACK IPOD CLASSIC
GEAR4
PG216
€ 15,48* € 18,42
Sonstiges GEAR4 IVAK COVER ROT IPOD NANO 3G
GEAR4
PG188
€ 22,54* € 26,82
Sonstiges GEAR4 LEATHER HOLSTER 180 SCHWARZ FUER IPHONE
GEAR4
PG286BLK
€ 22,11* € 26,31
Sonstiges
Hama ME-458 Stereo Kopfhörer, Silber
Hama
14458
€ 5,44* € 6,47
Sonstiges
Logitech® mm32 iPod Speaker portable schwarz CE
Logitech
970218-2914
€ 37,62* € 44,77
Sonstiges
Logitech® Pure-Fi Anywhere speakers schwarz CE
Logitech
984-000010
€ 120,05* € 142,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG