Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® 10x U96 Optical Wheel Mouse grau USB OEM


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  
Logitech® 10x U96 Optical Wheel Mouse grau USB OEM
Artikel-Nr.:  506-1308529
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  931142-1600-10PACK
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Optische Maus in weiß mit 3 Tasten inklusive Tastenrad. Für Links- und Rechtshänder geeignet.

Produktdetails:

  • Optische Maus in weiß.
  • USB-Anschluss.
  • Für Links- und Rechtshänder geeignet.
  • Drei Jahre Garantie.
  • 400dpi Auflösung
  • 2 Tasten und ein Tastenrad
  • 180 cm langes Kabel
  • kompatibel mit Windows 95, 98, 2000, XP, NT 4.0 und 5.0
  • USB-Anschluss
... > Logitech > Mäuse + Zeigegeräte > Mäuse
Weitere Suchbegriffe: Optical Mouse, Optische Maus, Funkmaus, Notebook Maus, Cordless Maus
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 54,77*
Logitech 1 Tag pro Paket Frei Haus € 54,77*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 60,74*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  54,77* €  65,18 pro Paket
  1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 4 Positiom Monitor Arm (60091)
Acco
60091
€ 43,71* € 52,01
Ähnlich brennenstuhl Steckbarer Überspannungsschutz mit zusätzlichem (1507010)
Brennenstuhl
1507010
€ 10,93* € 13,01
Ähnlich
Color Laserjet CM1017 MFP CB395A (CB395A#ABD)
HP
CB395A#ABD
€ 270,54* € 321,94
Ähnlich
DYMO Schriftbandkassette rot auf weiß, 24 mm/7,0 m (53715)
Sanford
53715
€ 15,15* € 18,03
Ähnlich Headset Bluetooth BH-900 (0279901)
k.A.
0279901
€ 73,89* € 87,93
Ähnlich
HP Color LaserJet CM1015 MFP DruckKopSca (CB394A#ABD)
HP
CB394A#ABD
€ 223,09* € 265,48
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Magenta 130 ml (C9453A)
k.A.
C9453A
€ 52,57* € 62,56
Ähnlich ICY BOX Aluminium Wechselrahmen für 3,5" SATA Festplatten (IB-138SK-S-II)
RaidSonic
IB-138SK-S-II
€ 33,05* € 39,33
Ähnlich
Logitech® 10x U96 Optical Wheel Mouse schwarz USB OEM
Logitech
931646-0000-10PACK
€ 55,45* € 65,99
Ähnlich Panasonic KX-FP205G (inkl. 8,18 € URA) (KX-FP205G)
Panasonic
KX-FP205G
€ 67,75* € 80,62
Ähnlich Panasonic KX-FP215G (inkl. 8,18 € URA) (Panasonic KX-FP215G)
Panasonic
Panasonic KX-FP215G
€ 72,93* € 86,79
Ähnlich SP/CQ Power Supply 450W Non HotPlug, PFC (394982-001)
HP
394982-001
€ 126,66* € 150,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG