Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1307921 Herst.-Nr.: 961608-0914 EAN: 5099206000681 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Webkamera im neuen, besonders kleinen Eyeball-Design. Mit hochwertigem VGA CMOS mit nativen 640 x 480 Pixel und integriertem Mikrofon mit RightSoundTM-Technologie. Produktdetails: - Besonders kleines Eyeball-Design in Mitternachtsschwarz.
- Universalmonitorhalterung. Geeignet zur individuellen Befestigung der Webkamera an LCD, CRT-Monitoren oder Notebooks.
- Bet Ririebs-LED an der Vorderseite der Webkamera.
- Echofreies Audio mitghtSoundTM-Technologie. Mit der RightSoundTM-Technologie wird die Stimme klar und echofrei übertragen.
- Integriertes Mikrofon.
- Drei Jahre Garantie.
- Sensor: VGA CMOS mit nativen 640 x 480 Pixel
- Linse: Manueller Fokus
- Video: 640 x 480 Pixel (Software interpoliert)
- Standbilder: 640 x 480 Pixel (Software interpoliert)
- Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder pro Sekunde
- USB 2.0 zertifiziert
- Auslöser für Standbilder
- Betriebs-LED
- 1,8 m langes USB-Kabel
- Universalmonitorhalterung
Systemvoraussetzungen: - PC mit Pentium® Prozessor (oder kompatibel)
- Pentium® P4 2,4 GHz oder höher
- Windows® 2000, XP oder VistaTM (Vista ready: Treiber als Download zu einem späteren Zeitpunkt im Internet verfügbar)
- 256 MB Arbeitsspeicher
- 200 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Anschluss
Produkttext: Mit ihrem eleganten Design und der herausragenden Leistung bietet die QuickCam® for Notebooks Deluxe ein hochwertiges Video- und Audioerlebnis, das Sie immer gut ins Bild setzt. Diese elegante, kompakte Webkamera bietet Bilder in VGA-Qualität und durch dieRightLightTM 2-Technologie, die sich an die Lichtverhältnisse anpasst, bleiben die Bilder auch bei schlechter Beleuchtung immer deutlich. Das integrierte Mikrofon mit RightSoundTM überträgt Gespräche deutlich und echofrei. Mit dem Auslöser können Sie schnell und einfach Standbilder aufnehmen. Das enthaltene Reise-Etui schützt die Kamera, wenn Sie unterwegs sind. Kompatibel mit Windows® 2000 und XP. Zwei Jahre Garantie. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Webkamera, Web Cam, Web Camera |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 78 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 17,83* |  |  |  | Logitech | 78 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 17,83* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 18,43* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 19,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 19,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 73,90* | € 87,94 | Ähnlich | | | | € 1.522,88* | € 1.812,23 | Ähnlich | | | | € 1.884,61* | € 2.242,69 | Ähnlich | | | | € 3.321,83* | € 3.952,98 | Ähnlich | | | | € 2.556,12* | € 3.041,78 | Ähnlich | | | | € 3.022,89* | € 3.597,24 | Ähnlich | | | | € 3.658,80* | € 4.353,97 | Ähnlich |  | | | € 137,15* | € 163,21 | Ähnlich |  | | | € 196,21* | € 233,49 | Ähnlich |  | | | € 110,20* | € 131,14 | Ähnlich |  | | | € 130,48* | € 155,27 | Ähnlich | | | | € 20,45* | € 24,34 | Ähnlich | | | | € 50,42* | € 60,00 | Ähnlich | | | | € 28,57* | € 34,00 | Ähnlich | | | | € 38,78* | € 46,15 | Ähnlich | | | | € 46,10* | € 54,86 | Ähnlich | | | | € 9,16* | € 10,90 | Ähnlich |  | | | € 19,32* | € 22,99 | Ähnlich | | | | € 15,61* | € 18,58 | Ähnlich |  | | | € 46,45* | € 55,28 | Ähnlich | | | | € 133,33* | € 158,66 | Ähnlich | | | | € 31,09* | € 37,00 | Ähnlich | | | | € 8,51* | € 10,13 | Ähnlich | | | | € 81,93* | € 97,50 |
|  |  |
|
 |
|
|