Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Keyboard diNovo Edge™


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1282391
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  967685-0102
EAN:  5099206000247
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Perfektionieren Sie Ihren Arbeitsstil. Werden Sie schneller, mobiler und eleganter mit der ersten wiederaufladbaren Tastatur der Welt.

Mobil:

  • Bleiben Sie in Bewegung.
  • Extrem schlankes Design: Vom Home-Office bis zum Wohnzimmer, erleben Sie Eleganz und natürliches Tippen überall.
  • Bluetooth 2.0: Intelligenter arbeiten mit schnellerer übertragung und größerer Reichweite - bis zu 10 m.

Praktisch:

  • Komfort und Eleganz sind vereinbar.
  • Schnell wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterie: Tippen Sie weiter! Sie ist immer bereit.
  • TouchDisc-Bildlauf: Navigation mit dem vertrauten Tastenrad.

Kompatibel:

  • Gutes Zusammenspiel mit anderen.
  • Bereit für Windows Vista™: Mit Extras wie Sondertasten sind Sie für die Arbeit mit Windows® XP oder Windows Vista™ gerüstet.
  • Bluetooth® Wireless Technology: Bluetooth® gewährleistet einen sicheren kabellosen Betrieb aus bis zu zehn Metern Entfernung

Hardware:

  • Tastatur
  • Standardtasten (18 x 18 mm), Tastenhub 3,2 mm, Aktivierungskraft 60 g
  • Lebensdauer: 10 Mio Anschläge pro Taste
  • Scissor-Switch-Tasten
  • Acryglasgehäuse mit Handballenauflage aus gebürstetem Aluminium

Technische Daten:

  • Erweiterte Bedienelemente
  • Rundes Touchpad (38 mm) mit horizontalem und vertikalem Bildlauf
  • Beschleunigungseinstellungen in Stufen von Null bis zehnfache Beschleunigungsgeschwindigkeit
  • TouchDisc kann mit Fn+Linksklick auf der Tastatur deaktiviert werden
  • 17 Sondertasten mit Beleuchtung
  • Berührungsempfindlicher Lautstärkeregler (57 mm) mit beleuchteter Anzeige

Anschluss:

  • Bluetooth® 2.0

Stromversorgung und Batterie:

  • Integrierter Lithium-Ionen-Akku (950 mA)
  • Schnellladung: ca. fünf Minuten für ca. einen Tag Betrieb
  • Vollständige Ladung: ca. zwei Stunden für bis zu zwei Monate Betrieb

Abmessungen und Gewicht:

  • 11 x 410 x 210 mm (H x B x T)
  • 940 g

Inhalt:

  • Logitech® diNovo Edge™ Keyboard
  • Netzkabel mit Ladegerät
  • USB-Mini-Empfänger
  • CD mit Logitech SetPoint 3.10, Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Onlinehilfe
  • Handbuch
  • Drei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Tastaturen > Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, USB Adapter, Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 130,66*
Logitech
pro Stück
Frei Haus
€ 130,66*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 130,95*
5 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 131,17*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 132,78*
Menge:  Stück  
Preise von Logitech
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Logitech
931689-0914
€ 65,41*
€ 77,84
Zubehör
Logitech
961471-0310
€ 63,13*
€ 75,12
Zubehör
Logitech
970243-0914
€ 82,53*
€ 98,21
Zubehör
Logitech
970175-0914
€ 63,13*
€ 75,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG