 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1281287 Herst.-Nr.: 970217-0914 EAN: 5099206993686 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Digitaler Sound der Spitzenklasse füllt jeden Raum und aus Ihrem iPod® wird eine Stereoanlage mit allem Drum und Dran. Sie können den iPod laden, während Sie digitale Musik oder MW-/UKW-Radio hören und die Anlage mit der praktischen Fernbedienung steuern. Praktisch: - Machen Sie es sich leicht!
- Ladestation: Laden Sie den iPod auf, während Sie Musik hören.
- Digitaler UKW-/MW-Tuner: Eine Komplettlösung für Stereo.
- Erweiterte Fernbedienung: Lehnen Sie sich ganz entspannt zurück.
- Berührungsempfindliche Bedienelemente: Sehen gut aus und sind einfach zu bedienen.
Klangqualität: - Tauchen Sie ein in Audio für Kenner.
- 2,5-cm-Hochleistungshochtöner: Präzision und Klarheit bei den Spitzentönen.
- 10-cm-Hochleistungswoofer: Satte, kraftvolle Tiefen, die den ganzen Raum füllen.
- DSP-gesteuerte dynamische digitale EQ: Minimale Verzerrungen und realistischer Klang.
- Bi-Amp-Wandler mit digitalem Crossover: Audio in Studioqualität mit höherer Lautstärke und besserem Klang.
Hardware: - Versiegelte, gestimmte Lautsprechergehäuse
- Anpassbares Klangbild (Tiefen, Höhen, 3D-Stereo)
- Abnehmbare Abdeckungen
- 3,5-mm-Eingangsbuchse***
- Universal Dock**
- Composite- und S-Video-Ausgangsbuchsen
Technische Daten: - Leistung: 80 W effektiv
- Maximaler Schalldruckpegel: 110 dB
- Frequenzbereich: 36 Hz-23 kHz +/- 3 dB
- Hochtönerverstärker: (2) ultralinear, Klasse AB
- Wooferverstärker: 2 Hochleistungsmodelle, Klasse D
Inhalt: - Logitech® AudioStation™
- Erweiterte Fernbedienung
- Universal Dock-Adapter
- UKW- und MW-Antennen
- Schnellstartanleitung
- Handbuch
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Boxen |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 169,30* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 169,30* |
 |  |  |
IT_TK_Depot |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,50* |
€ 174,82* |
 |  |
BUGcomputer |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 182,66* |
 |  |
Misco |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 2,69* |
€ 184,03* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
169,30* |
€
201,47 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|