Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Cordless Desktop® Comfort Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1281285
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  967692-0102
EAN:  5099206992504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur

Produktbeschreibung:

Rundum-Komfort langes Entwickeln, Schreiben oder einfach nur Chatten. Erleben Sie die Freiheit von kabelloser Tastatur und Lasermaus.

Extremer Komfort:

  • Nehmen Sie’s leicht.
  • Ergonomisches geteiltes Tastenlayout: Erleben Sie ein komfortableres Tippen.
  • Abnehmbare weiche Handballenauflage: Zusätzliche Unterstützung für die Handgelenke.
  • In drei Stufen anpassbare Höhenregulierung zum Einstellen der optimalen Tippposition: Einstellbare Tastaturneigung.
  • Zero Degree Tilt™: Weniger Ermüdung und ein bemerkenswert natürliches Tippen.
  • Handgerechte Lasermaus: Lassen Sie die Hand auf sanft geschwungenen Seiten mit weichen Gummioberflächen ruhen.

Praktisch:

  • Vereinfacht das Leben.
  • Sondertasten: Zugriff auf Musik, Video, Lautstärke, E-Mail, Internet und mehr.
  • Anschluss: Einfacher Anschluss der Tastatur an 1 USB- oder 2 PS/2-Schnittstellen.

Präzise Maussteuerung:

  • Kommen Sie genau dorthin, wo Sie hinwollen.
  • Laser-Engine: Präzision in allen Anwendungen auf praktisch jeder Oberfläche.
  • Tilt Wheel plus Zoom™: Horizontaler Bildlauf und müheloses Vergrößern/Verkleinern von Fotos und Tabellenkalkulationen.

Inhalt:

  • Logitech® Comfort Cordless Keyboard
  • Logitech® MX™ 600 Laser Cordless Mouse
  • Abnehmbare weiche Handballenauflage
  • USB/PS/2-Empfänger SecureConnect™
  • USB-PS/2-Adapter
  • 4 Alkali-Batterien vom Typ AA
  • CD mit Software, Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Hilfe
  • Schnellstartanleitung
  • Volle Produktunterstützung
  • Fünf Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Tastaturen > Tastatur- und Mauskombinationen
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus
Angebote (25)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 53,36*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 53,36*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 53,39*
TERRA 14 Tage pro Stück € 9,00* € 55,01*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 55,04*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  53,36* €  63,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör LOGI QuickCam Sphere MP refresh
Logitech
961422-3310
€ 54,82* € 65,24
Zubehör LOGI QuickCam Ultra Vision
Logitech
961471-0310
€ 61,90* € 73,66
Zubehör
LOGI X-530 Speakers Stereo 5.1 70W refre
Logitech
970114-1914
€ 50,62* € 60,24
Zubehör
LOGI Z-4e Speakers 2.1 40W black
Logitech
970175-0914
€ 62,93* € 74,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG