Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Lautsprecher-System X-140


Menge:  Satz  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1281234
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970264-0914
EAN:  5099206989351
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Machen Sie mehr aus digitaler Musik. Erstklassiger Sound und satte Tiefen bringen mehr Genuss bei Musik vom PC oder aus MP3- und CD-Playern. Um dieses elegante Design ganz in Schwarz wird man Sie beneiden!

Klangqualität:

  • Tauchen Sie ein.
  • Die Innovation mit zwei Antriebsspulen: Vollerer Klang in den Tiefen, schlankes Design.
  • Tiefenausgleich in Echtzeit: Maximale Tiefen, minimale Verzerrungen.

Praktisch:

  • Machen Sie es sich leicht!
  • Auxiliary-Eingang: Zum Anschließen eines zusätzlichen tragbaren MP3- oder CD-Players.
  • Stereo-Kopfhörerbuchse: Hören Sie Musik, wann Sie wollen und ohne andere zu stören.
  • Integrierte Bedienelemente: Leicht erreichbare Schalter für Ein/Aus, Ton und Lautstärke.

Technische Daten:

  • Effektive Gesamtleistung: 5 W (2 x 2,5 W)
  • Gesamtspitzenleistung: 10 W
  • Frequenzbereich: 80 Hz-18 kHz
  • 7-cm-Hochleistungsantriebsspule, 7,6-cm-Druckantriebsspule
  • Lautsprecherabmessungen: 24,1 x 19,9 x 12,4 cm (H x B x T)

Inhalt:

  • Logitech® X-140
  • Alle erforderlichen Kabel
  • Installationshandbuch
  • Zwei Jahre Garantie
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Heim- und PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen
Angebote (25)
Einheit
Versand
Netto
^
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 20,47*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 21,17*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 21,37*
Logitech 1 Tag pro Satz Frei Haus € 21,37*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 21,43*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Satz  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Satz €  21,37* €  25,43 pro Satz
  1 Satz enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Backpack/BigApple f Notebook (N 15198 P)
Dicota
N 15198 P
€ 38,35* € 45,64
Ähnlich
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1
Club 3D
CMS-THDD
€ 35,50* € 42,25
Ähnlich
Compucessory™ Digital Stereo back Headphones/507567
Compucessory
55224
€ 4,14* € 4,93
Ähnlich
Compucessory™ Stereo Headset mit Mikrofon/507524, 1,8 m Kabel
Compucessory
507524
€ 8,18* € 9,73
Ähnlich
Compucessory™ Stereo Kopfhörer Chrom/PX-662
Compucessory
165296
€ 11,57* € 13,77
Ähnlich
Cpmpucessory™ Kopfhöhrer mit Anti-Störschall/165288, anthrazit
Compucessory
165288
€ 31,07* € 36,97
Ähnlich
ednet Headset einseitig/83021
Ednet
83021
€ 4,48* € 5,33
Ähnlich
Flash Image/Cat6000 Sup 720 w/CV Rel 8.4 (SC6K-S7CVK8-8.4=)
Cisco
SC6K-S7CVK8-8.4=
€ 149,49* € 177,89
Ähnlich
FSC Batterie/Li-Ion f Amilo Xi 1556 (FSP:805N00042)
Fujitsu Siemens
FSP:805N00042
€ 85,58* € 101,84
Ähnlich HP StorageWorks 4/64 SAN Switch Pwr Pack (AE496A)
HP
AE496A
€ 24.877,45* € 29.604,17
Ähnlich Leinwand Brillant Home 183x103 16:9 (10123)
k.A.
10123
€ 918,16* € 1.092,61
Ähnlich Leinwand Classic-Elektro 180x180 1:1 (12021)
k.A.
12021
€ 372,81* € 443,64
Ähnlich Leinwand Deckeneinbau 180x135 4:3 (12348)
k.A.
12348
€ 647,85* € 770,94
Ähnlich Leinwand M Boden 180x135 4:3 (12441)
k.A.
12441
€ 244,68* € 291,17
Ähnlich Leinwand ProScreen 280x213 4:3 (30201210)
k.A.
30201210
€ 284,51* € 338,57
Ähnlich
Logitech ClearChat Stereo Headset mit Kopfbügel, schwarz (981-000025)
Logitech
981-000025
€ 14,96* € 17,80
Ähnlich
Logitech Cordless Desktop LX 710 Laser, schwarz / silber (967670-0102)
Logitech
967670-0102
€ 69,33* € 82,50
Ähnlich
Logitech Cordless Precision Controller für PlayStation 2 (963455-0914)
Logitech
963455-0914
€ 21,01* € 25,00
Ähnlich
Logitech Laser Maus MX 400/931638-0914 schwarz/grau
Logitech
931638-0914
€ 38,94* € 46,34
Ähnlich
Logitech Laser Maus RX1000/931710-0600 schwarz/silber
Logitech
931710-0600
€ 26,73* € 31,81
Ähnlich
Logitech LX7 Cordless/931395-0914 Anthrazit 2 Tasten plus Srcollrad
Logitech
931395-0914
€ 41,28* € 49,12
Ähnlich
Logitech MX Revolution Cordless Laser Maus, Farbe: schwarz (931689-0914)
Logitech
931689-0914
€ 71,25* € 84,79
Ähnlich
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, PS/2 Anschluss, schwarz (967642-0102)
Logitech
967642-0102
€ 8,30* € 9,88
Ähnlich
Logitech OEM Deluxe 650 Cordless Desktop, Farbe: weiß (967741-0102)
Logitech
967741-0102
€ 23,70* € 28,20
Ähnlich
Logitech OEM NX60 Notebook Cordless Optical Maus, Bulk (931502-0600)
Logitech
931502-0600
€ 20,27* € 24,12
Ähnlich
Logitech PC Headset 120, Farbe: silber / schwarz (980447-0914)
Logitech
980447-0914
€ 14,88* € 17,71
Ähnlich
Logitech VX Revolution Cordless Laser Maus, Farbe: grau (931690-0914)
Logitech
931690-0914
€ 46,58* € 55,43
Ähnlich
Logitech Webcam QuickCam Communicate Deluxe/961465-0310
Logitech
961465-0310
€ 70,08* € 83,40
Ähnlich
Logitech Webcam QuickCam Express/961461-0914 961461-0914
Logitech
961461-0914
€ 20,83* € 24,79
Ähnlich
Logitech Webcam QuickCam Messe 961469-0310
Logitech
961469-0310
€ 28,09* € 33,43
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System G51
Logitech
980-000116
€ 128,15* € 152,50
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-210
Logitech
970191-0914
€ 24,73* € 29,43
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-240
Logitech
970285-0914
€ 24,95* € 29,69
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-530
Logitech
970114-1914
€ 50,62* € 60,24
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-540
Logitech
970223-0914
€ 61,79* € 73,53
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-2300
Logitech
970118-0914
€ 103,01* € 122,58
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-3e
Logitech
970085-1914
€ 50,01* € 59,51
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-4
Logitech
970175-0914
€ 62,93* € 74,89
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-4i
Logitech
970186-0914
€ 63,24* € 75,26
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-5500 Digital
Logitech
970115-0914
€ 246,57* € 293,42
Ähnlich
Logitech® Z-10 Interactive 2.0 Speaker System
Logitech
970243-0914
€ 82,53* € 98,21
Ähnlich REV 35 SBS Data Protection Solution (33665)
Iomega
33665
€ 221,19* € 263,22
Ähnlich
SP/IBM Memory 1GB PC2100 ECC DDR UDIMM (10K0072)
IBM
10K0072
€ 191,59* € 227,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG