Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® QuickCall™ USB Speakerphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1280130
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  980440-0914
EAN:  5099206988309
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Erleben Sie die Freiheit eines Lautsprechertelefons bei günstigen Internet-Anrufen. Beim kristallklaren Audio, das auf Tastendruck mit Skype® funktioniert, bemerken Sie keinen Unterschied.

Kristallklares digitales Audio:

  • Laute Räume und leise Stimmen sind willkommen.
  • Zwei Mikrofone: Erfasst Gespräche im Flüsterton.
  • RightSound™: Kein ärgerliches Echo mehr.

Gruppen- oder Einzeltelefonate:

  • Schalten Sie eine Konferenz oder führen Sie ein vertrauliches Gespräch.
  • 10 m Reichweite: Erfasst Gruppengespräche.
  • Audiobuchse: Stecken Sie ein Headset ein, um das Gespräch privat zu führen.

Einfaches Einrichten, leichte Bedienung:

  • Im Handumdrehen zum Chatten bereit.
  • Installation in zwei Schritten: Einfach Software hochladen und das mitgelieferte USB-Kabel einstecken.
  • QuickCall™: Annehmen, Stummschalten und Beenden mit einem Tastendruck.
  • Bereit für Skype: Zum exklusiven Einsatz mit Skype®.

Software:

  • Treiber
  • Assistent zum Einrichten von Audioeinstellungen und Internetkommunikation
  • Logitech® Desktop Messenger zum automatischen Suchen nach Updates und Informationen zu den neuesten Funktionen

Hardware:

  • Integriertes USB-1.1-Kabel (2 m)
  • Hörweite: bis zu zehn Meter in ruhigen Räumen
  • bis zu fünf Meter in Büros

Inhalt:

  • Logitech® QuickCall™ USB Speakerphone mit integriertem USB-Kabel (3 m)
  • Software-CD
  • Installationsanleitung
  • Integriertes Mikrofon, Lautsprecher
  • Zwei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Webkameras + Kommunikation > Internet-Headsets und -Telefone
Weitere Suchbegriffe: Headset, Telefon
Angebote (5)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 57,21*
Logitech 1 Tag Frei Haus € 57,21*
Avitos 13 Tage € 4,00* € 59,23*
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 61,56*
BUGcomputer 4 Tage € 6,99* € 62,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,21* €  68,08 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Logitech® ClearChat™ Comfort USB
Logitech
981-000015
€ 25,56* € 30,42
Ähnlich
Logitech® ClearChat™ Pro USB
Logitech
981-000011
€ 31,75* € 37,78
Ähnlich
Logitech® Digital Precision PC Gaming Headset
Logitech
981-000041
€ 27,80* € 33,08
Ähnlich
Module/10GBASE-ER X2 (X2-10GB-ER=)
Cisco
X2-10GB-ER=
€ 4.343,13* € 5.168,32
Ähnlich Phaser 7760V_DN 512MB 35/45ppm 1200dpiA3 (7760V_DN)
Xerox
7760V_DN
€ 5.596,05* € 6.659,30
Ähnlich REV 70 SBS Data Protection Solution (33625)
Iomega
33625
€ 241,81* € 287,75
Ähnlich REV Disk 70-140GB (1 Stück) (33507)
Iomega
33507
€ 58,52* € 69,64
Ähnlich
REV Disk 70-140GB (5 Stück) PC (33622)
Iomega
33622
€ 221,90* € 264,06
Ähnlich REV Drive 70-140GB ext USB2.0 Server Bup (33626)
Iomega
33626
€ 462,57* € 550,46
Ähnlich REV Drive 70-140GB extern USB 2.0 (33495)
Iomega
33495
€ 291,14* € 346,46
Ähnlich
REV Drive 70-140GB int ATAPI (33498)
Iomega
33498
€ 291,13* € 346,44
Ähnlich REV Drive 70-140GB int ATAPI Server Bup (33627)
Iomega
33627
€ 461,23* € 548,86
Ähnlich
REV Drive 70-140GB int ATAPI SI 5 Pack (33515)
Iomega
33515
€ 1.075,92* € 1.280,34
Ähnlich
Xerox Fuser V110 60.000 Seiten (115R00053)
Xerox
115R00053
€ 209,27* € 249,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG