 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1280128 Herst.-Nr.: 961422-3310 EAN: 5099206000049 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Man wird Ihnen nachschauen. Dank einer Objektivmechanik, die Ihren Bewegungen folgt bleiben Sie immer im Bild. Das integrierte Mikrofon nimmt Ihre Stimme deutlich auf. überragende Bildqualität: - Zeigen Sie der Welt das Funkeln in Ihren Augen.
- Face Tracking mit Schwenk- und Kippfunktion: Der Kopf der Webkamera bewegt sich, damit Sie im Bild bleiben.
- RightLight™ 2: Auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen werden hochwertige Bilder erzielt.
- Weitwinkelobjektiv: Alle im Raum werden erfasst.
- 1,3 Megapixel: Für ausgeprägte Details und flüssiges Video.
- Bis zu 30 B/s: Deutliches Full-Motion-Video für Ihre Lieben.
Persönlichkeit: - Verleihen Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck.
- Logitech Video Effects: Wählen Sie aus Hunderten von Avataren und Accessoires, die sich mit Ihnen bewegen.
Qualität ohne Echos: - Keine ärgerlichen Störungen mehr.
- Echofreier Ton: Deutliche Gespräche dank RightSound™.
- Integriertes Mikrofon: Alle können mitreden.
Technische Daten: - 1,3-Megapixel-Sensor mit RightLight™ 2
- Live-Video: bis zu 640 x 480 Pixel
- Standbildauflösung: 1280 x 960, bis zu 4 Megapixel*
- Integriertes Mikrofon mit RightSound™
- Bis zu 30 Bilder pro Sekunde Live-Video mit empfohlener Systemausstattung
- Kompatibel mit USB 2.0
- USB-Kabel, 1,8 m
- Fester Fokus
Inhalt: - Webkamera Logitech® QuickCam® Sphere™ MP mit integriertem Mikrofon
- 22 cm hoher Sockel
- QuickCam®-Software
- Schnellstartanleitung
- Zwei Jahre Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Webkamera, Web Cam, Web Camera |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
PCS |
96 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 54,82* |
 |  |  |
Logitech |
96 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 54,82* |
 |  |  |
IT_TK_Depot |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,50* |
€ 55,01* |
 |  |
BUGcomputer |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 6,99* |
€ 56,65* |
 |  |
Disdata |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,25* |
€ 90,60* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
54,82* |
€
65,24 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|