Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1278470 Herst.-Nr.: 961471-0310 EAN: 5099206993723 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Doppelt so deutliche Bilder wie bei herkömmlichen Webkameras Leistung: - Präzises Glasobjektiv: Das Objektiv mit fünf Linsens bietet die doppelte Bildqualität.
- 1,3-Megapixel-Sensor mit RightLight™ 2: Erstaunliche Schärfe unter beliebigen Lichtbedingungen.
- Integriertes Mikrofon mit RightSound™: Deutliche Gespräche ohne störende Echos und Hintergrundgeräusche.
- Logitech® Video Effects: Gestalten Sie Videogespräche individuell mit Hunderten von Avatars und Accessoires, die Ihre Gesichtsausdrücke und Kopfbewegungen nachahmen.
- HD-Qualität: Rekord-Videoauflösung von 960 x 720.
Eleganz: - Erstklassiges Design: Passt mit seinen Chromakzenten und neutralen Farben in jeden Raum.
Praktisch: - Auslöser: Zum Aufnehmen von Standbildern.
- Videovorschau-Taste: Prüfen Sie Ihr Bild, bevor Sie an einem Videogespräch teilnehmen.
- Betriebs-LED: Leuchtet, wenn Sie "auf Sendung" sind.
- Flexibler Monitorclip/Fuß: Auf dem Schreibtisch, einem Monitor oder einem Flachbildschirm.
Technische Daten: - Extrem hochauflösender 1,3-Megapixel-Sensor
- Videoerfassung: bis zu 960 x 720 Pixel (HD-Qualität)
- Standbildauflösung: 1280 x 960 Pixel, bis zu 4 Megapixel (erweitert durch Software)
- Integriertes Mikrofon mit RightSound™
- Bildfrequenz: bis zu 30 Bilder pro Sekunde
- Flexibler Monitorclip/Fuß
- USB 2.0-Zertifikat
- Optik: Fester Fokus
Inhalt: - Logitech® QuickCam® Ultra Vision
- USB-Kabel (1,8 m)
- Software-CD mit:
- Logitech® QuickCam® und: Logitech® Video Effects™, Video-Mail auf Mausklick, QuickCapture für Fotos und Webkamerasoftware für Windows®: Windows® Live Messenger™, Skype™ mit Vollbild-Videogesprächen, AOL® Instant Messenger mit Video, Yahoo!® Messenger mit Video
- Bonussoftware: HP PhotoSmart Essential zum Erfassen, Bearbeiten und Drucken von Fotos, ArcSoft® Collage Creator® zum Erstellen von Collagen aus erfassten Bildern (Herunterladen aus dem Web erforderlich)
- Handbuch
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Webkamera, Web Cam, Web Camera |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 65,60* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 65,60* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,95* |
€ 66,14* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 67,71* |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 69,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 26,40* | € 31,42 | Ähnlich | | | | € 1.558,67* | € 1.854,82 | Ähnlich | | | | € 884,43* | € 1.052,47 | Ähnlich | | | | € 494,18* | € 588,07 | Ähnlich |  | | | € 87,24* | € 103,82 | Ähnlich |  | | | € 57,81* | € 68,79 | Ähnlich | | | | € 29,64* | € 35,27 | Ähnlich | | | | € 36,33* | € 43,23 | Ähnlich | | | | € 9,21* | € 10,96 | Ähnlich |  | | | € 110,96* | € 132,04 | Ähnlich |  | | | € 46,47* | € 55,30 | Ähnlich | | | | € 62,80* | € 74,73 | Ähnlich | | | | € 30,41* | € 36,19 | Ähnlich | | | | € 288,65* | € 343,49 | Ähnlich | | | | € 254,77* | € 303,18 | Ähnlich | | | | € 7,86* | € 9,35 | Ähnlich | | | | € 61,30* | € 72,95 | Ähnlich | | | | € 226,73* | € 269,81 | Ähnlich |  | | | € 101,29* | € 120,54 | Ähnlich | | | | € 22,17* | € 26,38 | Ähnlich | | | | € 34,01* | € 40,47 | Ähnlich | | | | € 33,63* | € 40,02 | Ähnlich |  | | | € 101,88* | € 121,24 |
|  |  |
|
 |
|
|