Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1275181 Herst.-Nr.: 967744-0102 EAN: 5099206990968 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Produktdetails: - USB-Mini-Empfänger
- kabellose 2,4-GHz-Funktechnologie
- Windows Vista kompatibel
- Tastatur mit 104 / 105 Tasten
- Ein-/Ausschalter für Tastatur
- 14 Sondertasten auf Tastatur
- Batterieanzeige für Tastatur
- Sondertasten für Microsoft Excel ( «=» «(« «)» «Rücktaste»)
- Abnehmbare Handballenauflage
- Batterieanzeige für Maus
- Ein-/Ausschalter für Maus
- 4-Wege-Tastenrad mit Zoom
- Störungsfrei: Logitechs kabellose 2,4-GHz-Technologie wurde für Großraumbüros entwickelt und ermöglicht störungsfreies Arbeiten für maximal 78 Benutzer im Umkreis von 10 Metern – ein neuer Maßstab für kabellose Leistung.
- Abgesicherter Einsatz: Logitechs eigener, der 64-Bit-Verschlüsselung gleichwertiger Algorithmus, wurde von der TEA-Verschlüsselung (Tiny Encryption Algorithm) abgeleitet und gehört zu den schnellsten Verschlüsselungsalgorithmen für Tastaturen. Er garantiert eine sichere und verschlüsselte Datenübertragung zwischen Tastatur und PC.
- Keine Treiber erforderlich: Für Logitechs Pro 2400 Cordless Desktop sind keine Treiber erforderlich. Dank Plug&Play ist das Pro 2400 Cordless Desktop sofort einsatzbereit und erfordert keine weitere Installation. Stecken Sie einfach den USB-Empfänger ein; die kabellosen Geräte müssen nicht verbunden werden und es ist keine weitere Software erforderlich (*). (*) Unter Windows XP sind Treiber erforderlich um die Horizontal-Funktionen des Mausrads („Tilt Wheel“) zu nutzen
- Intelligentes Power-Management: Die kabellose 2,4-GHz-Technologie verringert den Energieverbrauch und verbessert das Power-Management. Die Batterie der Maus hält bei normaler Nutzung bis zu neun Monaten und die der Tastatur sogar bis zu 12 Monaten. Zusätzlich kann die Tastatur wie auch die Maus abgeschaltet werden um die Lebensdauer der Batterien nochmals zu verlängern. Ein optisches Signallämpchen meldet, wenn die Batterien schwach werden und ausgewechselt werden sollten. Damit kann es nicht zu unerwarteten Arbeitsunterbrechungen kommen.
- Kein Kabelgewirr mehr: Ohne den üblichen Wust an Kabeln wirken Schreibtische und Büros aufgeräumter und freundlicher. Diese Atmosphäre überträgt sich auf die Benutzer und kann Kreativität und Produktivität erhöhen.
Systemvoraussetzungen: - kompatibel mit Windows 2000, XP und Vista
- IBM-kompatibel
Produkttext: Logitechs neues Pro 2400 Cordless Desktop wurde besonders für professionelle Benutzer entwickelt und optimiert. Es ist ideal geeignet für Unternehmen, die kabellose Peripheriegeräte einführen möchten, ohne dabei Kompromisse in der Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit eingehen zu müssen. Dank der kabellosen 2,4-GHz-Technologie arbeiten die Geräte auch in Großraumbüros mit vielen Benutzern störungsfrei. Das Pro 2400 Cordless Desktop ist sofort und ohne umständliche Installation einsatzbereit und verfügt über eine Vielzahl praktischer Funktionen, die für besondere Effizienz sorgen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 40,99* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 41,71* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 42,03* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 42,13* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 42,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 571,81* | € 680,45 | Ähnlich | | | | € 30,19* | € 35,93 | Ähnlich | | | | € 75,59* | € 89,95 | Ähnlich | | | | € 50,42* | € 60,00 | Ähnlich | | | | € 28,57* | € 34,00 | Ähnlich | | | | € 22,93* | € 27,29 | Ähnlich | | | | € 22,06* | € 26,25 | Ähnlich | | | | € 62,97* | € 74,93 | Ähnlich | | | | € 65,37* | € 77,79 | Ähnlich | | | | € 45,64* | € 54,31 | Ähnlich | | | | € 19,45* | € 23,15 | Ähnlich | | | | € 15,61* | € 18,58 | Ähnlich |  | | | € 46,45* | € 55,28 | Ähnlich | | | | € 133,33* | € 158,66 | Ähnlich | | | | € 31,09* | € 37,00 | Ähnlich |  | | | € 12,72* | € 15,14 | Ähnlich |  | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich |  | | | € 13,41* | € 15,96 | Ähnlich |  | | | € 14,77* | € 17,58 | Ähnlich |  | | | € 13,77* | € 16,39 | Ähnlich |  | | | € 15,43* | € 18,36 | Ähnlich |  | | | € 18,09* | € 21,53 | Ähnlich |  | | | € 39,45* | € 46,95 | Ähnlich |  | | | € 155,24* | € 184,74 | Ähnlich | | | | € 20,34* | € 24,20 |
|  |  |
|
 |
|
|