Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1275180 Herst.-Nr.: 967743-0102 EAN: 5099206990845 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Schwarzer, kabelloser 27-MHz-Desktop mit Lasermaus und Tastatur im 105- Tasten Office-Layout, 8 Plug & Play-Sondertasten und USB-Anschluss. RoHSkonform. Microsoft® VistaTM zertifiziert. Produktdetails: - Kabellose Tastatur im Office-Layout. Office-Tastenlayout mit 105 Tasten in Standardgröße.
- Acht zusätzliche Plug & Play Sondertasten. Für den direkten Zugriff auf Internet, E-Mail, Multimediafunktionen und Taschenrechner.
- Kabellose 5-Tasten-Lasermaus mit 4-Wege-Tastenrad. Lasermaus mit 1.000 dpi, Ein-/Ausschalter und Batteriestandsanzeige.
- Funkempänger mit USB-Anschluss.
- Zertifiziert für Microsoft® VistaTM.
- RoHS-konformes Produkt.
- Drei Jahre Garantie.
- Maustasten: 2 Standardtasten, 1 Tastenrad, 2 Sondertasten (vor/zurück).
Systemvoraussetzungen: - IBM oder kompatibler PC
- Windows® 2000TM, Windows® XPTM, Windows® VistaTM
- USB-Anschluss
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus |
|  |  |
|
 |  | Angebote (15) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 31,53* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 33,02* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 33,21* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 33,21* |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 33,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 571,81* | € 680,45 | Ähnlich |  | | | € 55,00* | € 65,45 | Ähnlich | | | | € 155,92* | € 185,54 | Ähnlich | | | | € 55,62* | € 66,19 | Ähnlich | | | | € 75,59* | € 89,95 | Ähnlich | | | | € 54,92* | € 65,35 | Ähnlich | | | | € 75,21* | € 89,50 | Ähnlich | | | | € 102,59* | € 122,08 | Ähnlich | | | | € 105,59* | € 125,65 | Ähnlich | | | | € 44,42* | € 52,86 | Ähnlich | | | | € 62,97* | € 74,93 | Ähnlich | | | | € 65,37* | € 77,79 | Ähnlich | | | | € 40,28* | € 47,93 | Ähnlich | | | | € 20,64* | € 24,56 | Ähnlich | | | | € 75,21* | € 89,50 | Ähnlich |  | | | € 12,72* | € 15,14 | Ähnlich |  | | | € 11,75* | € 13,98 | Ähnlich |  | | | € 13,41* | € 15,96 | Ähnlich |  | | | € 14,77* | € 17,58 | Ähnlich |  | | | € 13,77* | € 16,39 | Ähnlich |  | | | € 15,43* | € 18,36 | Ähnlich |  | | | € 47,58* | € 56,62 | Ähnlich |  | | | € 18,09* | € 21,53 | Ähnlich |  | | | € 79,09* | € 94,12 | Ähnlich |  | | | € 39,45* | € 46,95 | Ähnlich | | | | € 20,34* | € 24,20 |
|  |  |
|
 |
|
|