Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® X-230 Speakers Stereo 2.1 32 W refresh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® X-230 Speakers Stereo 2.1 32 W refresh
Artikel-Nr.:  506-1269353
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970123-1914
EAN:  5099206989016
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

2.1-Surround-Sound-System mit 32 Watt effektiver Leistung und FDD2TM-Technologie mit zwei Antriebsspulen pro Lautsprecher für ein einheitliches Klangbild.

Produktdetails:

  • Einheitliches Klangbild für eine bessere Audioausgabe Logitechs FDD2TM-Dual Driver-Technologie liefert ein einheitliches Klangbild (A) und verhindert die ungleichmäßige Wiedergabe und die "Hot Spots", die es beim Einsatz eines herkömmlichen Designs mit zwei Antriebsspulen (B) gibt.
  • Dynamischer Tiefenausgleich in Echtzeit. Maximiert die Tiefenwiedergabe und minimiert Verzerrungen.
  • Tiefere Bässe. Ermöglicht durch eine ungehinderte Luftzirkulation im Subwoofer mit Bassreflexrohr.
  • Kopfhörerbuchse für individuelles Hörvergnügen. Lautstärke- und Subwooferregler sind schnell und leicht erreichbar.
  • Wandmontage. Die Sockel der Satelliten können für eine Wandmontage gedreht werden.
  • Zwei Jahre Garantie.
  • Spitzenausgangsleistung: 64 Watt
  • Gesamtleistung: 32 Watt Sinus
  • Satelliten: 12 Watt Sinus (2 x 6 W)
  • Subwoofer: 20 Watt Sinus
  • Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz

Produkttext:

Noch mehr Power für Ihr PC-Audioerlebnis mit den X-230-Lautsprechern von Logitech: Verbesserte Lautsprecher mit zwei Antriebsspulen nutzen die FDD2TM-Technologie, um die bei herkömmlichen Systemen auftretende ungleichmäßige Wiedergabe zu vermeiden. Der mit Tiefenport ausgestattete Subwoofer verfügt über dynamischen Tiefenausgleich in Echtzeit: Das bedeutet maximalen Schalldruck bei minimaler Verzerrung und damit donnernde Bässe! Das Lautsprechersystem X-230 hat bequem erreichbare Regler für die Lautstärke und den Bass. Der Kopfhöreranschluss ermöglicht ganz privates Hörvergnügen. Die Lautsprecher können an der Wand montiert werden. Zwei Jahre Garantie. Volle Produktunterstützung.
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Heim- und PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen
Angebote (16)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 28,57*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 37,56*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 39,32*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 39,32*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 39,63*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  39,32* €  46,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acc Point Ceiling/AP1242 Wall Mount Bckt (AIR-AP1242MNTGKIT=)
Cisco
AIR-AP1242MNTGKIT=
€ 20,34* € 24,20
Ähnlich
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1
Club 3D
CMS-THDD
€ 35,50* € 42,25
Ähnlich Intel Pro/1000GT PCI 4x100/1000TX BULK (PWLA8494GTBLK)
Intel
PWLA8494GTBLK
€ 248,95* € 296,25
Ähnlich
KX-FA102X optionale LAN Karte (KX-FA102X)
Panasonic
KX-FA102X
€ 96,88* € 115,29
Ähnlich
KX-FA85X Toner für ca. 5000 Drucke (KX-FA85X)
Panasonic
KX-FA85X
€ 66,63* € 79,29
Ähnlich
KX-FA86X Trommel für ca. 10.000 Drucke (KX-FA86X)
Panasonic
KX-FA86X
€ 84,34* € 100,36
Ähnlich Kühler GeschwindigkeitskontrolleTTC-SC01 (TTC-SC01)
k.A.
TTC-SC01
€ 14,97* € 17,81
Ähnlich
Logitech ClearChat Style Headset mit Nackenbügel, schwarz (981-000019)
Logitech
981-000019
€ 20,45* € 24,34
Ähnlich
Logitech Gaming-Tastatur G11, 2 x USB-Anschluss (967929-0102)
Logitech
967929-0102
€ 53,54* € 63,71
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-140, 2.0-System, 5 Watt (18001143)
Logitech
970264-0914
€ 21,61* € 25,72
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-210, 2.1-System, 25 Watt (18001024)
Logitech
970191-0914
€ 26,68* € 31,75
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-240, 2.1-System, 25 Watt (18001189)
Logitech
970285-0914
€ 31,30* € 37,25
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem Z-4, 40 Watt RMS, schwarz (970175-0914)
Logitech
970175-0914
€ 76,05* € 90,50
Ähnlich
Logitech LX7 Cordless Optical Mouse, Farbe: dunkelblau (931395-0914)
Logitech
931395-0914
€ 31,93* € 38,00
Ähnlich
Logitech Media Keyboard, PS/2, kabelgebunden, Farbe: schwarz (967560-0102)
Logitech
967560-0102
€ 13,28* € 15,80
Ähnlich
Logitech MX 610 Laser Cordless Mouse, nur für Linkshänder (931571-0914)
Logitech
931571-0914
€ 45,62* € 54,29
Ähnlich
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, PS/2 Anschluss, schwarz (967674-0102)
Logitech
967674-0102
€ 10,10* € 12,02
Ähnlich
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, PS/2 Anschluss, weiß (967718-0102)
Logitech
967718-0102
€ 9,33* € 11,10
Ähnlich
Logitech Optical Maus, USB / PS/2 Anschluss, Farbe: schwarz (910-000133)
Logitech
910-000133
€ 15,22* € 18,11
Ähnlich
Logitech V150 Laser Maus für Notebooks, Farbe: silber (931755-0914)
Logitech
931755-0914
€ 21,13* € 25,14
Ähnlich
Logitech Webcam QuickCam für Notebooks, USB-Anschluss (960-000011)
Logitech
960-000011
€ 31,81* € 37,85
Ähnlich Mediaplayer-25 40GB ext USB 2.0 schwarz (26983)
Freecom
26983
€ 149,34* € 177,71
Ähnlich Mediaplayer-25 60GB ext USB 2.0 schwarz (27158)
Freecom
27158
€ 163,63* € 194,72
Ähnlich PRO 1000GT QuadPort SrvAdap/ENet PCIRJ45 (PWLA8494GT)
Intel
PWLA8494GT
€ 272,39* € 324,14
Ähnlich SP/CQ HDD 9.1 GB USCSI-2 PL 1600/2500 (199886-001)
HP
199886-001
€ 231,55* € 275,54
Ähnlich USB-Dockingstation (Cradle Kit) (5T520)
Palm
5T520
€ 30,83* € 36,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG