 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1264406 Herst.-Nr.: 966207-0914 EAN: 5099206987098 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Betreten Sie die Welt erweiterter Universalfernbedienungen und steuern Sie bis zu 15 Geräte auf Tastendruck. Steuerung: - Vordefinierte Aktionstasten: Drücken Sie die gewünschte Aktionstaste (z. B. "DVD wiedergeben"), und die Fernbedienung führt die entsprechenden Schritte aus (z. B. Ein-/Ausschalten von Komponenten und Wechseln von Eingängen).
- Bis zu 15 Komponenten: Steuern Sie Video, Audio, Spiele - sogar Beleuchtung und Haushaltsgeräte.
- Videotext-Steuerung: Die Fernbedienung ist mit speziellen Videotext-Tasten ausgestattet.
Praktisch: - Ladestation: Stellen Sie die Fernbedienung in die Ladestation und machen Sie sich keine Sorgen um Batterien.
- Help-Taste: Die praktische Help-Taste hilft bei der Fehlerbehebung.
- Beleuchtete Bedienelemente und LCD: Steuern Sie die Unterhaltungsanlage, ohne das Licht einschalten zu müssen.
- Einfaches Einrichten: Schließen Sie die Harmony®-Fernbedienung am Computer an und der Assistent führt Sie schrittweise durch den Vorgang.
- Datenbank mit 175.000 Geräten: Von Laserdisc bis Blu-Ray®, Sie finden alle Komponenten in unserer regelmäßig aktualisierten Datenbank mit 175.000 Geräten.
- Kostenloser Kundendienst: Egal, ob Sie ein Problem oder einfach nur eine Frage haben, wir garantieren völlige Zufriedenheit.
Inhalt: - Universalfernbedienung Logitech® Harmony® 785
- Ladestation
- Netzteil für Ladestation
- USB-Kabel
- Lithium-Ionen-Akku
- Installations-CD mit Harmony®-Software
- Installationshandbuch
- 2 Jahr beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Universalfernbedienung, Fernsteuerung, Universal Fernbedienung, Harmony |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
PCS |
130 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 102,19* |
 |  |  |
Logitech |
130 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 102,19* |
 |  |  |
ITD |
16 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Packung |
€ 4,50* |
€ 104,40* |
 |  |
BUGcomputer |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 6,99* |
€ 108,43* |
 |  |
Megacomputer |
7 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 9,00* |
€ 114,20* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
102,19* |
€
121,61 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Beamer PT-LB60NTE XGA 3200 Ansi-Lumen (PT-LB60NTE) |
Panasonic PT-LB60NTE |
€ 1.399,93* |
€ 1.665,92 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Cisco Interface Proc/C7600 ser SPA 600 (7600-SIP-600=) |
Cisco 7600-SIP-600= |
€ 39.695,18* |
€ 47.237,26 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Deckenhalterung für PT-LB50 (ET-PKB50) |
Panasonic ET-PKB50 |
€ 297,88* |
€ 354,48 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DIVA Server SoftIP-SIP Software License (M05-040) |
k.A. M05-040 |
€ 90,14* |
€ 107,27 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DIVA Server SoftIP-SIP, Software License (M01-040) |
k.A. M01-040 |
€ 65,50* |
€ 77,95 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DIVA Server SoftIP-SIP, Software License (M02-040) |
k.A. M02-040 |
€ 140,52* |
€ 167,22 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Epson Aculaser CX11NF/A4 128MB USB fax (C11C588081BS) |
Epson C11C588081BS |
€ 700,68* |
€ 833,81 |
 |
 |
Ähnlich |
|
EPSON Net 802.11b/g Wireless and 10/100 (C12C824372) |
Epson C12C824372 |
€ 171,44* |
€ 204,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
IOS ADV IP Enterprise Serv/f C870 series (S870AESK9-12406T=) |
Cisco S870AESK9-12406T= |
€ 99,17* |
€ 118,01 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Lexmark X646dte 5J.GV(1+4) OnSite Repair (002348325) |
Lexmark 002348325 |
€ 1.050,73* |
€ 1.250,37 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech DECT-Telefon Cordless Handset, USB-Anschluss (980590-0914) |
Logitech 980590-0914 |
€ 75,59* |
€ 89,95 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech diNovo Cordless Desktop für Notebooks (967428-0102) |
Logitech 967428-0102 |
€ 108,83* |
€ 129,51 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Dual Action Gamepad, USB (963292-1914) |
Logitech 963292-1914 |
€ 19,85* |
€ 23,62 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Lautsprechersystem V-20, 2.0-System, 2 Watt (970155-0914) |
Logitech 970155-0914 |
€ 47,95* |
€ 57,06 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Lautsprechersystem X-540, Surround-System, schwarz (970223-0914) |
Logitech 970223-0914 |
€ 75,21* |
€ 89,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Lautsprechersystem Z-5450 Wireless, 315 Watt (970181-0914) |
Logitech 970181-0914 |
€ 277,94* |
€ 330,75 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech mm50 Portable Lautsprecher für iPod, Farbe: weiß (970173-3914) |
Logitech 970173-3914 |
€ 107,64* |
€ 128,09 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech MX 518 Gaming-Grade Optical Mouse (931352-0914) |
Logitech 931352-0914 |
€ 32,88* |
€ 39,13 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Lautsprechersystem S120 2.0, schwarz 980-000010 |
Logitech 980-000010 |
€ 7,64* |
€ 9,09 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Lautsprechersystem S120 2.0, weiss 980-000018 |
Logitech 980-000018 |
€ 7,60* |
€ 9,04 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM Lautsprechersystem S220 2.1, schwarz 980-000021 |
Logitech 980-000021 |
€ 18,95* |
€ 22,55 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM RX300 Premium Optical Mouse 3D, Farbe: schwarz (931434-0600) |
Logitech 931434-0600 |
€ 10,20* |
€ 12,14 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Optical Wheel Maus S96 OEM, schwarz, PS/2 Anschluss (953688-1600) |
Logitech 953688-1600 |
€ 7,32* |
€ 8,71 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Premium Stereo Headset retail, 3,5 mm Stecker (980369-0914) |
Logitech 980369-0914 |
€ 21,55* |
€ 25,64 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Universal-Fernbedienung Harmony 785 Advanced Remote 966207-0914 |
Logitech 966207-0914 |
€ 204,19* |
€ 242,99 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Universalfernbedienung Harmony® 1000 Advanced Universal Remote |
Logitech 966230-0914 |
€ 294,74* |
€ 350,74 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Universalfernbedienung Harmony® 895 Advanced Universal Remote |
Logitech 966193-0914 |
€ 225,25* |
€ 268,05 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Universalfernbedienung Harmony® RF Wireless Extender |
Logitech 966195-0914 |
€ 59,77* |
€ 71,13 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Palm Tungsten E2 (1045ML) |
Palm 1045ML |
€ 177,08* |
€ 210,73 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|