 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1264400 Herst.-Nr.: 980447-0914 EAN: 5099206988767 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Nehmen Sie am Gespräch teil mit diesem eleganten und komfortablen Headset. Leistung: - Vielseitig einsetzbar: PC-Telefonie, Online-Voice-Chat, Mehrspielerspiele sowie Musik und Filme
- Verstellbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung: Filtert Hintergrundgeräusche heraus und bietet optimale Tonqualität.
Komfortabel und praktisch.: - Mit Nackenbügel: Elegant und komfortabel; ideal für Logitech®-Webkameras.
Hardware: - Frequenzbereich:
- Headset: 20-20.000 Hz
- Mikrofon: 100-10.000 Hz -
- Empfindlichkeit des Mikrofons: -59 dBV/µBar, -39 dBV/Pa +/-4 dB
- Standard-3,5-mm-Audioanschlüsse (Ein- und Ausgang)
Inhalt: - Logitech® PC Headset 20
- Handbuch
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Telefon |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
take_IT |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 5,00* |
€ 13,01* |
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 13,12* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 13,12* |
 |  |  |
Avitos |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,00* |
€ 13,13* |
 |  |
ITD |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Packung |
€ 4,50* |
€ 13,74* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
13,12* |
€
15,61 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Beamer PT-LB60NTE XGA 3200 Ansi-Lumen (PT-LB60NTE) |
Panasonic PT-LB60NTE |
€ 1.399,93* |
€ 1.665,92 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Cisco Interface Proc/C7600 ser SPA 600 (7600-SIP-600=) |
Cisco 7600-SIP-600= |
€ 39.695,18* |
€ 47.237,26 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Deckenhalterung für PT-LB50 (ET-PKB50) |
Panasonic ET-PKB50 |
€ 297,88* |
€ 354,48 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DIVA Server SoftIP-SIP Software License (M05-040) |
k.A. M05-040 |
€ 90,14* |
€ 107,27 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DIVA Server SoftIP-SIP, Software License (M01-040) |
k.A. M01-040 |
€ 65,50* |
€ 77,95 |
 |
 |
Ähnlich |
|
DIVA Server SoftIP-SIP, Software License (M02-040) |
k.A. M02-040 |
€ 140,52* |
€ 167,22 |
 |
 |
Ähnlich |
|
EPSON Net 802.11b/g Wireless and 10/100 (C12C824372) |
Epson C12C824372 |
€ 171,44* |
€ 204,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
IOS ADV IP Enterprise Serv/f C870 series (S870AESK9-12406T=) |
Cisco S870AESK9-12406T= |
€ 99,17* |
€ 118,01 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Cordless Desktop LX 710 Laser, schwarz / silber (967670-0102) |
Logitech 967670-0102 |
€ 69,33* |
€ 82,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech EasyCall Desktop, USB-Anschluss, schwarz / grau (967689-0102) |
Logitech 967689-0102 |
€ 49,88* |
€ 59,36 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech MX Revolution Cordless Laser Maus, Farbe: schwarz (931689-0914) |
Logitech 931689-0914 |
€ 71,25* |
€ 84,79 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, PS/2 Anschluss, schwarz (967642-0102) |
Logitech 967642-0102 |
€ 8,30* |
€ 9,88 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Deluxe 650 Cordless Desktop, Farbe: weiß (967741-0102) |
Logitech 967741-0102 |
€ 23,70* |
€ 28,20 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM NX60 Notebook Cordless Optical Maus, Bulk (931502-0600) |
Logitech 931502-0600 |
€ 20,27* |
€ 24,12 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM RX1000 Laser Maus, Farbe: schwarz / silber (931710-0600) |
Logitech 931710-0600 |
€ 14,85* |
€ 17,67 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Universal-Fernbedienung Harmony 785 Advanced Remote (966207-0914) |
Logitech 966207-0914 |
€ 115,76* |
€ 137,75 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech VX Revolution Cordless Laser Maus, Farbe: grau (931690-0914) |
Logitech 931690-0914 |
€ 46,58* |
€ 55,43 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® ClearChat® Stereo |
Logitech 981-000025 |
€ 13,36* |
€ 15,90 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® ClearChat® Style |
Logitech 981-000019 |
€ 18,63* |
€ 22,17 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Premium Notebook Headset |
Logitech 980445-0914 |
€ 30,37* |
€ 36,14 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Premium Stereo Headset |
Logitech 980369-0914 |
€ 19,14* |
€ 22,78 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Original Fotoleiter für LEXMARK Laserdrucker X850E, farbig (0X850H22G) |
Lexmark 0X850H22G |
€ 84,58* |
€ 100,65 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Original Fotoleitereinheit für LEXMARK Optra E/E+/ES (69G8257) |
Lexmark 69G8257 |
€ 93,11* |
€ 110,80 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Original Toner für LEXMARK Laserdrucker x850e/x852e, schwarz (850H21G) |
Lexmark 850H21G |
€ 94,18* |
€ 112,07 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Palm Tungsten E2 (1045ML) |
Palm 1045ML |
€ 177,08* |
€ 210,73 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Verbatim CD-R 80 Minuten, 700 MB, 52x, Thermo bedruckbar (43577) |
Verbatim 43577 |
€ 14,80* |
€ 17,61 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|