 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1219505 Herst.-Nr.: 967562-0102 EAN: 5099206979208 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Preisgekröntes Design für Vollendung in Ihrer Umgebung. Wiederaufladbare MX Laser Mouse mit revolutionärer Leistung. Erleben Sie Bluetooth®-Kompatibilität, mit der Sie alle Ihre Lieblingsgeräte zusammenbringen können. Praktisch: - Vereinfacht das Leben.
- Zusätzliches, einfach anpassbares MediaPad™: Als Fernbedienung für PC-Bilder, -Video, -Musik, Websites und mehr.
- Wiederaufladbare Lasermaus: Immer bereit zu Arbeit oder Spiel. Längere Laufzeit zwischen zwei Ladevorgängen.
- Programmierbare Sondertasten: Direkter Zugriff auf bevorzugte Spiele, Websites oder Dateien.
- Sondertasten zum Suchen: Sofort in Dateien oder der Suchmaschine.
Komfort: - Weniger Ermüdung und Beschwerden infolge wiederholter monotoner Bewegungen.
- Einzigartige, ultraflache Tastatur: Erleben Sie sanfte, superleise Leistung mit weniger Stress.
- Handgerechte Maus: Lassen Sie die Hand auf sanft geschwungenen Seiten mit weichen Gummioberflächen ruhen.
Steuerung: - Kommen Sie genau dorthin, wo Sie hinwollen.
- Modernster Laser: Erleben Sie außergewöhnliche Präzision.
- Tilt Wheel Plus Zoom™: Gehen Sie, wohin Sie wollen. Horizontaler Bildlauf und Vergrößern/Verkleinern.
- Programmumschalter: Nahtloses Umschalten, Vergleichen, Ausschneiden und Einfügen bei verschiedenen Programmen.
Kompatibel: - Gutes Zusammenspiel mit anderen.
- Bluetooth® Wireless Technology: Synchronisation mit Bluetooth-fähigem Computer und Telefon.
- Bereit für Windows Vista™: Nutzen Sie die Windows Vista™-Starttaste und Flip3D
Technische Daten: - MX Laser Engine™ mit 800 dpi Auflösung und 5,8 Megapixel Bildverarbeitung
- Maus mit Lithium-Ionen-Akkus und Schnellladestation
- Ultraflache Tastatur
- Media Pad-LCD unterstützt nur westliche Zeichen
- Bluetooth 2.0 EDR
- Unterstützung für Bluetooth-Stacks Widcomm BTW 5.0 und Microsoft XP SP2
- Bluetooth-Profile: Audio Gateway, AV, Basic Imaging, Dial-up Network, File Transfer, Hard Cable Replacement, Headset, Human Interface Device, Local Area Network, Object Exchange, Serial Port, Synch
Inhalt: - diNovo™-Tastatur für Bluetooth®
- Fernbedienung diNovo™ MediaPad™ für Bluetooth®
- Maus: MX™ 1000 Laser für Bluetooth®
- USB-Mini-Empfänger für Bluetooth®
- Schnellladestation mit Netzteil
- 6 Alkali-Batterien vom Typ AA
- CD mit Software, Richtlinien zur Vermeidung von Gesundheitsschäden und Onlinehilfe
- Schnellstartanleitung
- Drei Jahre beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tastenfelder, USB Adapter, VoIP, Ergonomische Tastatur, Tastatur USB, Funktastatur, Maus, Mouse, Funkmaus, Optische Maus |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 136,31* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 136,31* |
 |  |  |
Misco |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 2,69* |
€ 136,89* |
 |  |
TERRA |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 9,00* |
€ 138,21* |
 |  |
buero2b_IT_com |
3 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 6,45* |
€ 139,28* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
136,31* |
€
162,21 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|