Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Force 3D Pro PC Joystick USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Logitech® Force 3D Pro PC Joystick USB
Artikel-Nr.:  506-1219465
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  963352-0914
EAN:  5099206979529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick (PC)

Produktbeschreibung:

Präzisionsgefertigter Force-Feedback-Joystick für ein realistisches Spielvergnügen am PC...

Produktdetails:

  • Neuer Force-Feedback-Mechanismus. Noch realistischere Effekte in Spielen mit Unterstützung von Force-Feedback. Vermittelt eine extrem hohe Realitätsnähe und überträgt das Fluggefühl auf den Spieler
  • Präzisionsfertigung. Präzise Steuerung in Spielen mit und ohne Unterstützung von Force-Feeback
  • Handgerechter Drehgriff. Für hohen Komfort und eine präzise Rudersteuerung
  • 12 programmierbare Tasten. Leicht erreichbar für eine beidhändige Steuerung
  • Gummiüberzogener 8-Wege-Rundblickschalter. Schnelles Umschalten zwischen acht verschiedenen Ansichten
  • Drehbarer Präzisionsschubregler im Sockel. Leicht erreichbar für eine exakte Justierung der Geschwindigkeit
  • Zwei Jahre Garantie

Systemvoraussetzungen:

  • PC mit Pentium®- oder kompatiblem Prozessor
  • 64 MB RAM
  • 20 MB freier Festplattenspeicher
  • CD-ROM-Laufwerk
  • USB-Anschluss
  • Windows® 98, 2000, Me oder XP
oder
  • Macintosh® mit USB-Anschluss
  • Mac® OS X v10.2.3 oder höher

Produkttext:

Heben Sie ab mit Logitech® ForceTM 3D Pro. Das verbesserte Force-Feedback verleiht in Spielen, die diese Funktion unterstützen, ein besseres Spielgefühl und eine bessere Kontrolle in Spielen, die dies nicht tun. Alle 12 Tasten können mit der enthaltenen Profiler-Software programmiert werden. Mit dem Präzisionsschubregler können Sie Leistungseinstellungen mit höchster Genauigkeit vornehmen und dem 8-Wege-Rundblickschalter am Drehgriff haben Sie die Kontrolle und Ihre Gegner in der Hand. Kompatibel mit PC und Mac (OSX v10.2.3 oder höher). Volle Produktunterstützung und eine zweijährige Garantie sind inbegriffen. Nur mit USB-Anschluss.
... > Logitech > Gaming > PC-Spielsteuerungen
Weitere Suchbegriffe: Controller, Gamepad, Joystick
Angebote (8)
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag Frei Haus € 39,76*
Logitech 1 Tag Frei Haus € 39,76*
Avitos 2 Tage € 4,00* € 40,04*
BUGcomputer 2 Tage € 6,99* € 40,89*
Avitos 7 Tage € 4,00* € 41,90*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  39,76* €  47,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
250 GB SATA 3.0Gb/s Hard Drive 7200rpm (PY278AA)
HP
PY278AA
€ 104,83* € 124,75
Ähnlich
Aussengehäuse AXIS 210 , 211, 211A, 221 (0217-141)
Axis
0217-141
€ 159,94* € 190,33
Ähnlich CANON Webcam VB-C50Fi (0220B005)
Canon
0220B005
€ 761,54* € 906,23
Ähnlich Contivity 1750 5 Tunnels Dual 10/100 Eth (DM1401147)
Nortel
DM1401147
€ 1.433,74* € 1.706,15
Ähnlich
Dicota Replicator 2.0 Docking Station (Z12538Z)
Dicota
Z12538Z
€ 55,52* € 66,07
Ähnlich
Extension cable, 3M, für PS-K products (5500-081)
Axis
5500-081
€ 13,88* € 16,52
Ähnlich
FSC USB-WLAN 11n (S26391-F7132-L100)
Fujitsu Siemens
S26391-F7132-L100
€ 29,02* € 34,53
Ähnlich Konica MC5450/7450 Hard Disk kit (2600763-100)
Konica Minolta
2600763-100
€ 364,47* € 433,72
Ähnlich Logitech Cordless Desktop EX 110, schwarz, "refresh" (967561-0102)
Logitech
967561-0102
€ 28,92* € 34,41
Ähnlich
SanDisk SD Card 2GB (SDSDB-2048-E10/E11)
Sandisk
SDSDB-2048-E10/E11
€ 11,81* € 14,05
Ähnlich
Stromversorgung 0217-141 Verso Gehäuse (0217-151)
Axis
0217-151
€ 85,62* € 101,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG