Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® V20 Notebook Speakers


Menge:  Satz  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1215880
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970155-0914
EAN:  5099206981225
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Produktbeschreibung:

Machen Sie sich auf den Weg - Ihre Musik ist immer dabei! Voller Stereosound und satte Tiefen auch auf Reisen durch leichtes Design für unterwegs.

Klangqualität:

  • Guter Klang aus einem kleinen Paket.
  • Max-X™-Hochleistungsantriebsspulen: Voller, ausgewogener Klang in kompakter Bauweise.
  • 7,6-cm-Druckantriebsspulen: Maximale Tiefen, minimale Verzerrungen

Mobilität:

  • Gehen Sie niemals ohne aus dem Haus!
  • Gesamtgewicht nur 590 g: Kann überallhin mitgenommen werden.
  • Reise-Etui: Alles passt in das robuste Etui.

Praktisch:

  • Machen Sie es sich leicht!
  • USB-Anschluss: Ein Kabel genügt für Stromversorgung und Audioausgabe.
  • Bequem platzierte Bedienelemente: Keine Sucherei am Touchpad für Lautstärkeregelung oder Titelwechsel.

Technische Daten:

  • Effektive Gesamtleistung: 2 W
    • Links/Rechts: 2x1 W (4 Ohm bei 1 kHz und 10 % Klirrfaktor)
  • Gesamtspitzenleistung: 4 W
  • Klirrfaktor: unter 0,05 % vor übersteuern
  • Störabstand: > 70 dB
  • Frequenzbereich: 70 Hz-20 kHz
  • Antriebsspulengröße: 5,1-cm-Hochleistungsantriebsspule und 7,6-cm-Druckantriebsspule
  • Abmessungen (gesamt): 16,4 x 15,9 x 1,5 cm? (H x B x T)
  • Gewicht (gesamt): 552 g

Inhalt:

  • Logitech® V20 Notebook Speakers
  • Integriertes USB-Kabel
  • Reise-Etui
  • Schnellstartanleitung
  • Zwei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Heim- und PC-Lautsprecher
... > Logitech > Produkte für Notebooks > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen
Angebote (17)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 40,37*
Logitech 1 Tag pro Satz Frei Haus € 40,37*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 41,30*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 41,51*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 41,73*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Satz  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Satz €  40,37* €  48,04 pro Satz
  1 Satz enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich APC Biometric Maus Passwort Manager (BIOM34-EC)
APC
BIOM34-EC
€ 50,65* € 60,27
Ähnlich Boxen Z-4e 2.1 System 40 W RMS Black (970175-0914)
Logitech
970175-0914
€ 61,24* € 72,88
Ähnlich
CF Card 1024MB 80x SLC Chip (TS1GCF80)
k.A.
TS1GCF80
€ 22,74* € 27,06
Ähnlich
Cisco7606 2700W DC Stromversorgung (PWR-2700-DC=)
Cisco
PWR-2700-DC=
€ 1.544,61* € 1.838,09
Ähnlich
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1
Club 3D
CMS-THDD
€ 35,50* € 42,25
Ähnlich E-sys Dragon/GIG IPS Nw App Copper NIC (DSIPA7-GIG-TX)
Enterasys
DSIPA7-GIG-TX
€ 23.995,49* € 28.554,63
Ähnlich Enterasys Matrix X4 Fabric Module (X4-FM)
Enterasys
X4-FM
€ 2.704,00* € 3.217,76
Ähnlich Enterasys Matrix/X4 Starter Sales Bundle (X4-CS)
Enterasys
X4-CS
€ 13.359,63* € 15.897,96
Ähnlich FSC Kartenleser All-in-1 USB 2.0 (S26361-F3172-L1)
Fujitsu Siemens
S26361-F3172-L1
€ 26,76* € 31,84
Ähnlich
Lautsprecher 32mm Portable weiß für iPod/MP3 tragbar
Logitech
9702180914
€ 41,46* € 49,34
Ähnlich
Logitech DECT-Telefon Cordless Handset, USB-Anschluss (980590-0914)
Logitech
980590-0914
€ 75,59* € 89,95
Ähnlich
Logitech diNovo Cordless Desktop für Notebooks (967428-0102)
Logitech
967428-0102
€ 108,83* € 129,51
Ähnlich
Logitech diNovo Media Desktop Laser für Computer (967562-0102)
Logitech
967562-0102
€ 162,84* € 193,78
Ähnlich
Logitech Dual Action Gamepad, USB (963292-1914)
Logitech
963292-1914
€ 19,85* € 23,62
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-540, Surround-System, schwarz (970223-0914)
Logitech
970223-0914
€ 75,21* € 89,50
Ähnlich Logitech Lautsprechersystem Z-5450 Wireless, 315 Watt (970181-0914)
Logitech
970181-0914
€ 277,95* € 330,76
Ähnlich
Logitech mm50 Portable Lautsprecher für iPod, Farbe: weiß (970173-3914)
Logitech
970173-3914
€ 107,64* € 128,09
Ähnlich
Logitech MX 518 Gaming-Grade Optical Mouse (931352-0914)
Logitech
931352-0914
€ 32,88* € 39,13
Ähnlich
Logitech OEM RX250 Optical Maus, Farbe: schwarz (910-000199)
Logitech
910-000199
€ 9,29* € 11,06
Ähnlich
Logitech Optical Wheel Maus S96 OEM, schwarz, PS/2 Anschluss (953688-1600)
Logitech
953688-1600
€ 7,32* € 8,71
Ähnlich
Logitech Premium Stereo Headset retail, 3,5 mm Stecker (980369-0914)
Logitech
980369-0914
€ 21,55* € 25,64
Ähnlich
Logitech® AudioHub
Logitech
980-000103
€ 63,24* € 75,26
Ähnlich
Logitech® V10 Notebook Speakers
Logitech
970194-0914
€ 27,47* € 32,69
Ähnlich PC2-667 1024MB ORG CL5 ValueSelect (VS1GB667D2)
k.A.
VS1GB667D2
€ 27,88* € 33,18
Ähnlich
SP/CQ Power Supply 150W D530 USDT (308619-001)
HP
308619-001
€ 101,85* € 121,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG