 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1215828 Herst.-Nr.: 970191-0914 EAN: 5099206982345 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Ein Schritt nach vorn: Entscheiden Sie sich für einen Subwoofer für kräftigere, sattere Tiefen. Voller, ausgeglichener Ton aus kompakten Lautsprechern - ob an der Wand oder auf dem Schreibtisch. Klangqualität: - Tauchen Sie ein.
- Hochleistungsantriebsspulen: Satter, voller Klang bei schlankem Design.
- Tiefenausgleich in Echtzeit: Maximale Tiefen, minimale Verzerrungen.
- Subwoofer mit nach unten gerichtetem Port und 10,2-cm-Antriebsspulen: Sattere Tiefen, da mehr Luft verdrängt wird.
Praktisch: - Machen Sie es sich leicht!
- Steuergerät: Lautstärkeregler, Ein/Ausschalter und Kopfhörerbuchse sind leicht erreichbar.
- Stereo-Kopfhörerbuchse: Hören Sie Musik, wann Sie wollen und ohne andere zu stören.
- Plug & Play Einfacher Anschluss an PC, CD- und MP3-Player
Technische Daten: - Effektive Gesamtleistung: 25 W
- Lautsprecher: 10 W (2 x 5 W)
- Subwoofer: 15 W
- Gesamtspitzenleistung: 50 W
- Frequenzbereich: 48 Hz-20 kHz
- Antriebsspulen:
- Lautsprecher: 5,1-cm-Hochleistungsantriebsspule
- Subwoofer: 10,2-cm-Antriebsspule mit Port
- Abmessungen (H x B x T in cm):
- Lautsprecher: 15,2 x 6,4 x 7,6
- Subwoofer: 21,6 x 15,2 x 22,9
Inhalt: - Logitech® X-210: 2 Lautsprecher, 1 Subwoofer
- Farbkodierte Audiokabel
- Handbuch
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
take_IT |
4 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 5,00* |
€ 24,59* |
 |  |
ITD |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Packung |
€ 4,50* |
€ 24,59* |
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 24,73* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Satz |
Frei Haus |
€ 24,73* |
 |  |  |
Misco |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 2,69* |
€ 26,41* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Satz |
€
24,73* |
€
29,43 |
pro Satz |
| 1 Satz
enthält 3
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Acer PD Projektor Lampe für PD125 (EC.J1601.001) |
Acer EC.J1601.001 |
€ 205,66* |
€ 244,74 |
 |
 |
Ähnlich |
|
AVO AMX PS2 Anschlussadapter (AMIQDM-PS2) |
Avocent AMIQDM-PS2 |
€ 145,64* |
€ 173,31 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Battery/Li-Ion 8Cell 4300mAh (PA3431U-1BRS) |
Toshiba PA3431U-1BRS |
€ 138,13* |
€ 164,37 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Battery/Li-Ion 9cell 7200mAh TM3210 (LC.BTP01.006) |
Acer LC.BTP01.006 |
€ 108,22* |
€ 128,78 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1 |
Club 3D CMS-THDD |
€ 35,50* |
€ 42,25 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Compucessory™ Digital Stereo back Headphones/507567 |
Compucessory 55224 |
€ 4,14* |
€ 4,93 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Compucessory™ Stereo Headset mit Mikrofon/507524, 1,8 m Kabel |
Compucessory 507524 |
€ 8,18* |
€ 9,73 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Compucessory™ Stereo Kopfhörer Chrom/PX-662 |
Compucessory 165296 |
€ 11,57* |
€ 13,77 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Cpmpucessory™ Kopfhöhrer mit Anti-Störschall/165288, anthrazit |
Compucessory 165288 |
€ 31,07* |
€ 36,97 |
 |
 |
Ähnlich |
|
ednet Headset einseitig/83021 |
Ednet 83021 |
€ 4,48* |
€ 5,33 |
 |
 |
Ähnlich |
|
InfraStruXure Manager 25 Node License (AP9430) |
APC AP9430 |
€ 622,27* |
€ 740,50 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
InfraStruXure Manager Server Appliance (AP92200) |
APC AP92200 |
€ 1.214,69* |
€ 1.445,48 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech G5 Laser Maus, USB-Anschluss, Farbe: schwarz/blau (910-000094) |
Logitech 910-000094 |
€ 50,72* |
€ 60,36 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Joystick Extreme 3D Pro retail, USB-Anschluss (963290-0914) |
Logitech 963290-0914 |
€ 30,67* |
€ 36,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Laser Maus MX 400/931638-0914 schwarz/grau |
Logitech 931638-0914 |
€ 38,94* |
€ 46,34 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Laser Maus RX1000/931710-0600 schwarz/silber |
Logitech 931710-0600 |
€ 26,73* |
€ 31,81 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech LX7 Cordless/931395-0914 Anthrazit 2 Tasten plus Srcollrad |
Logitech 931395-0914 |
€ 41,28* |
€ 49,12 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Marble Mouse, USB & PS/2 Anschluß (904368-0914) |
Logitech 904368-0914 |
€ 28,39* |
€ 33,78 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, PS/2 Anschluss, weiß (967641-0102) |
Logitech 967641-0102 |
€ 7,50* |
€ 8,93 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, USB Anschluss, schwarz (967738-0102) |
Logitech 967738-0102 |
€ 8,74* |
€ 10,40 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM Deluxe 660 Cordless Desktop, Farbe: schwarz (920-000465) |
Logitech 920-000465 |
€ 22,69* |
€ 27,00 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, USB Anschluss, schwarz (967740-0102) |
Logitech 967740-0102 |
€ 11,45* |
€ 13,63 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Precision Gamepad, USB-Anschluss, 10 Tasten (963335-1914) |
Logitech 963335-1914 |
€ 10,19* |
€ 12,13 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech QuickCam Deluxe für Notebooks, USB-Anschluss (960-000044) |
Logitech 960-000044 |
€ 44,66* |
€ 53,15 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech V100 Optical Maus für Notebooks, dunkelgrau (931641-0914) |
Logitech 931641-0914 |
€ 15,61* |
€ 18,58 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech V320 Cordless Optical Notebook Maus, silber/grau (932219-0914) |
Logitech 932219-0914 |
€ 31,81* |
€ 37,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Webcam QuickCam Communicate Deluxe/961465-0310 |
Logitech 961465-0310 |
€ 70,08* |
€ 83,40 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Webcam QuickCam Express/961461-0914 961461-0914 |
Logitech 961461-0914 |
€ 20,83* |
€ 24,79 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Webcam QuickCam Messe 961469-0310 |
Logitech 961469-0310 |
€ 28,09* |
€ 33,43 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System G51 |
Logitech 980-000116 |
€ 128,15* |
€ 152,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-140 |
Logitech 970264-0914 |
€ 21,37* |
€ 25,43 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-240 |
Logitech 970285-0914 |
€ 24,95* |
€ 29,69 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-530 |
Logitech 970114-1914 |
€ 50,62* |
€ 60,24 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-540 |
Logitech 970223-0914 |
€ 61,79* |
€ 73,53 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-2300 |
Logitech 970118-0914 |
€ 103,01* |
€ 122,58 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-3e |
Logitech 970085-1914 |
€ 50,01* |
€ 59,51 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-4 |
Logitech 970175-0914 |
€ 62,93* |
€ 74,89 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-4i |
Logitech 970186-0914 |
€ 63,24* |
€ 75,26 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-5500 Digital |
Logitech 970115-0914 |
€ 246,57* |
€ 293,42 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Z-10 Interactive 2.0 Speaker System |
Logitech 970243-0914 |
€ 82,53* |
€ 98,21 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
PureAV USB A/B Audio/Video Kabel 1,8m (AV52200ea06) |
Belkin AV52200ea06 |
€ 27,32* |
€ 32,51 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
PureAV USB A/B Audio/Video Kabel 3,7m (AV52200ea12) |
Belkin AV52200ea12 |
€ 32,09* |
€ 38,19 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Toshiba Battery/Li-Ion 8-Cell 4300 mAh (PA3457U-1BRS) |
Toshiba PA3457U-1BRS |
€ 138,13* |
€ 164,37 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
USB A-To-Mini B * Audio/Video Cbl. 1,8m (AV52201ea06) |
Belkin AV52201ea06 |
€ 27,04* |
€ 32,18 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
USB A-To-Mini B * Audio/Video Cbl.3,7m (AV52201ea12) |
Belkin AV52201ea12 |
€ 30,98* |
€ 36,87 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|