 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1198088 Herst.-Nr.: 980240-0914 EAN: 5099206979536 |
| | | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Chatten Sie oder zeichnen Sie Ihre Gedanken auf, ohne Hintergrundgeräusche. Aussehen und Qualität dieses Desktop-Mikrofons passen zu fast jedem Computer. Qualität: - Rauschunterdrückendes Bügelmikrofon: Blockiert unerwünschte Hintergrundgeräusche.
- Drehbarer Bügel: Finden Sie die beste Position für Ihre Stimme.
Praktisch: - Das Einfache bewahren.
- Stummschalter: Privatsphäre bei Bedarf auf Tastendruck.
- Monitorhalterung: Wählen Sie zwischen Platzersparnis und Aufstellung im Ständer.
- Einfache Installation: Anschluss an der Mikrofonbuchse.
Technische Daten: - Empfindlichkeit: -67 dB/µbar, -47 dBV/Pa +/-4 dB
- Frequenzbereich: 100 Hz-16 kHz
- Abgeschimtes Kabel (2,5 m)
Inhalt: - Logitech® Desktop Microphone
- Handbuch
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
- Monitorhalterung
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microfon, Mikro, PC-Mikrofon |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 9,78* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 9,78* |
 |  |  |
IT_TK_Depot |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,50* |
€ 9,90* |
 |  |
Inmac |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 5,95* |
€ 10,24* |
 |  |
Avitos |
13 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,00* |
€ 10,25* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
9,78* |
€
11,64 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
 |
3Com SS3 Switch 4400 Modul 1x100LX/MT SM (3C17229) |
3Com 3C17229 |
€ 549,62* |
€ 654,05 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Keyboard/G84-4400 Touchboard USB schwarz (G80-11900LUMDE-2) |
Cherry G80-11900LUMDE-2 |
€ 94,19* |
€ 112,09 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter, USB-Anschluß (931307-0914) |
Logitech 931307-0914 |
€ 48,44* |
€ 57,64 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Cordless Desktop EX 110, schwarz, "refresh" (967561-0102) |
Logitech 967561-0102 |
€ 28,82* |
€ 34,30 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Cordless Desktop MX 5000 Laser, USB-Anschluß (967558-0102) |
Logitech 967558-0102 |
€ 128,52* |
€ 152,94 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Cordless Desktop S 510, USB / PS/2-Anschluß (967557-0102) |
Logitech 967557-0102 |
€ 47,84* |
€ 56,93 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Cordless Desktop Wave, schwarz (920-000268) |
Logitech 920-000268 |
€ 64,41* |
€ 76,65 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Lautsprechersystem X-530, 5.1-System, 70 Watt (970114-0914) |
Logitech 970114-0914 |
€ 62,37* |
€ 74,22 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech LX8 Cordless Laser Mouse, Farbe: dunkelblau/schwarz (910-000325) |
Logitech 910-000325 |
€ 31,32* |
€ 37,27 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, USB Anschluss, weiß (920-000104) |
Logitech 920-000104 |
€ 8,32* |
€ 9,90 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech S90 Value Optical Wheel Mouse OEM, weiß (953544-1000) |
Logitech 953544-1000 |
€ 6,21* |
€ 7,39 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Logitech Webcam QuickCam E 3500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000220) |
Logitech 960-000220 |
€ 24,96* |
€ 29,70 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® USB Desktop Microphone |
Logitech 980186-0914 |
€ 19,09* |
€ 22,72 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Memory 1GB Kit Module (73P3525) (KTM3524/1G) |
Kingston KTM3524/1G |
€ 41,90* |
€ 49,86 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Memory 1GB Module f ClientPro 414 Series (D12864E40) |
Kingston D12864E40 |
€ 26,80* |
€ 31,89 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Memory 2GB Module (73P3526) (KTM3524/2G) |
Kingston KTM3524/2G |
€ 66,18* |
€ 78,75 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Memory 512MB Module (73P3524) (KTM3524/512) |
Kingston KTM3524/512 |
€ 52,30* |
€ 62,24 |
 |
 |
Ähnlich |
|
NG Wless USB PrintServer WGPS606 54Mbit (WGPS606GR) |
Netgear WGPS606GR |
€ 71,89* |
€ 85,55 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Objektiv EF-S 60mm 1:2,8 Macro USM (0284B003) |
Canon 0284B003 |
€ 335,51* |
€ 399,26 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Original Trommel für Tally Laserdrucker 8124, schwarz (043622) |
TallyGenicom 043622 |
€ 280,24* |
€ 333,49 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
SS/19-inch Rack Mount Kit (96P1565) |
IBM 96P1565 |
€ 166,85* |
€ 198,55 |
 |
 |
Ähnlich |
|
WGPS606IS WLAN Printserver, 54g (WGPS606IS) |
Netgear WGPS606IS |
€ 76,48* |
€ 91,01 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|