Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Premium Stereo Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1182967
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  980369-0914
EAN:  5099206969261
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Produktbeschreibung:

Maximaler Klang bei minimalem Audiozubehör. Dieses hochklassige Headset ist unentbehrlich für PC, MP3 und mehr.

Klare Audioqualität::

  • Stereoklang: Voller Klang bei Film, Musik, Spielen und Anrufen.
  • Rauschunterdrückendes Mikrofon: Blockiert unerwünschte Hintergrundgeräusche.

Praktisch:

  • Das Einfache bewahren.
  • 3,5 mm-Stecker: Mehr als nur PC.
  • Klappbares Mikrofon: Klappen Sie es zur Seite, wenn Sie einfach nur zuhören wollen.
  • Regler am Kabel: Lautstärkeregelung und Stummschaltung mit weichen Bedienelementen.

Komfort:

  • Sie bemerken es kaum.
  • Gummierter Bügel: Komfortable Passform.
  • Ohrpolster aus weichem Schaumstoff: Genießen Sie die superweiche Oberfläche.

Hardware:

  • Frequenzbereich:
    • Headset: 20-20.000 Hz
    • Mikrofon: 100-16.000 Hz
  • Empfindlichkeit des Mikrofons: -59 dBV/µBar, -39 dBV/Pa +/-4 dB

Inhalt:

  • Stereo PC Headset
  • Handbuch
  • Zwei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Webkameras + Kommunikation > Internet-Headsets und -Telefone
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Telefon
Angebote (22)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 19,14*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 19,14*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 19,15*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 19,73*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 20,23*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,14* €  22,78 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Brother DR-2000 Trommeleinheit 12.000 S. (DR-2000)
Brother
DR-2000
€ 64,64* € 76,92
Ähnlich
Card/Dist Fwd-3B f 65xx f Cat6500 6816 (WS-F6K-DFC3B=)
Cisco
WS-F6K-DFC3B=
€ 3.264,08* € 3.884,26
Ähnlich
Cisco Catalyst 6500 Module 48xGiga RJ45 (WS-X6148A-GE-TX=)
Cisco
WS-X6148A-GE-TX=
€ 3.043,81* € 3.622,13
Ähnlich Cisco Catalyst 6500 Module/48p 100Base-X (WS-X6148-FE-SFP=)
Cisco
WS-X6148-FE-SFP=
€ 3.911,56* € 4.654,76
Ähnlich
Cisco Catalyst 6500/48xF+ENetPOE 802 3af (WS-X6148A-GE-45AF=)
Cisco
WS-X6148A-GE-45AF=
€ 3.906,26* € 4.648,45
Ähnlich Dockingstation f. S100DCA (CA-25)
Casio
CA-25
€ 59,02* € 70,23
Ähnlich
Konica Magicolor 2400 unt. Papierzuf. (1710585-200)
Konica Minolta
1710585-200
€ 193,31* € 230,04
Ähnlich
Konica Magicolor 2430 autom. Duplexer (1710586-100)
Konica Minolta
1710586-100
€ 193,31* € 230,04
Ähnlich
Logitech Cordless Desktop S 530 Mac, Farbe: weiß / silber (967664-0102)
Logitech
967664-0102
€ 66,44* € 79,06
Ähnlich
Logitech DECT-Telefon Cordless Handset, USB-Anschluss (980590-0914)
Logitech
980590-0914
€ 75,59* € 89,95
Ähnlich
Logitech diNovo Cordless Desktop für Notebooks (967428-0102)
Logitech
967428-0102
€ 108,83* € 129,51
Ähnlich
Logitech diNovo Media Desktop Laser für Computer (967562-0102)
Logitech
967562-0102
€ 162,84* € 193,78
Ähnlich
Logitech Dual Action Gamepad, USB (963292-1914)
Logitech
963292-1914
€ 19,85* € 23,62
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-540, Surround-System, schwarz (970223-0914)
Logitech
970223-0914
€ 75,21* € 89,50
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem Z-5450 Wireless, 315 Watt (970181-0914)
Logitech
970181-0914
€ 277,94* € 330,75
Ähnlich
Logitech mm50 Portable Lautsprecher für iPod, Farbe: weiß (970173-3914)
Logitech
970173-3914
€ 107,64* € 128,09
Ähnlich
Logitech MX 518 Gaming-Grade Optical Mouse (931352-0914)
Logitech
931352-0914
€ 32,88* € 39,13
Ähnlich
Logitech OEM RX250 Optical Maus, Farbe: schwarz (910-000199)
Logitech
910-000199
€ 9,29* € 11,06
Ähnlich
Logitech Optical Wheel Maus S96 OEM, schwarz, PS/2 Anschluss (953688-1600)
Logitech
953688-1600
€ 7,32* € 8,71
Ähnlich
Logitech Pilot Opitcal Mouse Silver/931781-0914 silber
Logitech
931781-0914
€ 18,91* € 22,50
Ähnlich
Logitech® ClearChat® Stereo
Logitech
981-000025
€ 13,36* € 15,90
Ähnlich
Logitech® ClearChat® Style
Logitech
981-000019
€ 18,63* € 22,17
Ähnlich
Logitech® PC Headset 120
Logitech
980447-0914
€ 13,12* € 15,61
Ähnlich
Logitech® Premium Notebook Headset
Logitech
980445-0914
€ 30,37* € 36,14
Ähnlich NG ProSafe Layer2 GigaBit Switch GSM7212 (GSM7212EU)
Netgear
GSM7212EU
€ 338,11* € 402,35
Ähnlich NG ProSafe VPNFirewall 200 Router FVX538 (FVX538EU)
Netgear
FVX538EU
€ 277,52* € 330,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG