Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1156090 Herst.-Nr.: 963339-0914 EAN: 5099206968936 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Produktdetails: - Doppel-Vibration Feedback für noch realistischeres Spielvergnügen
- 12 programmierbare Tasten ermöglichen volle Kontrolle
- Regelbare Lenkempfindlichkeit. Lässt sich an eine aggressivere oder ruhigere Fahrweise anpassen
- 2 Schalthebel
- 3 abnehmbare Saugnäpfe halten das Lenkrad auch auf glatten Oberflächen stabil
- 10 Aktionstasten und 8-Wege-Richtungsblock
- USB-Anschluss
- Zwei Jahre Garantie
- Vibration Feedback Technologie. Die beiden Vibrationsmotoren lassen Sie die Unebenheiten in der Straße, Schlaglöcher und Unfälle hautnah spüren. Kann je nach Bedarf auch ausgeschaltet werden (mit Kontrolllampe).
- Ausziehbare Beinstütze. Besserer Halt beim Spielen.
- 3 Saugnäpfe. Halten das Lenkrad auch auf glatten Oberflächen stabil.
- Gas- und Bremspedale. Schnelle Reaktion. Rutschsicher durch eine strukturierte Oberfläche.
- Schaltung. Die zwei an der Lenkradsäule montierten Schalthebel garantieren maximale Kontrolle.
- USB-Anschluss. Einfache Plug & Play-Installation.
Systemvoraussetzungen: - PC mit USB-Anschluss
- Pentium®, 64 MB RAM, 20 MB HDD
- Windows® 98, 2000, Me oder XP
- CD-ROM-Laufwerk
Produkttext: Pachten Sie die Poleposition mit Logitech® FormulaTM Vibration Feedback Wheel for PC! Drei Saugnäpfe garantieren stabilen Halt auch auf glatten Oberflächen und wenn Sie lieber nicht am Tisch spielen möchten, sorgen die ausziehbaren Beinstützen für optimalen Sitz. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software können Sie die zwölf Tasten programmieren, damit alle wichtigen Funktionen auf Tastendruck verfügbar sind. Die beiden am Lenkrad montierten Schalthebel, die reaktionsschnellen Gas- und Bremspedale und die beiden Vibrationsmotoren ermöglichen ein realistischeres Fahrerlebnis. Für Windows® 98/Me/2000/XP. USB-Anschluss erforderlich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Controller, Joystick |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,00* |
€ 31,68* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 31,97* |  |  |  | Logitech | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 31,97* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,99* |
€ 33,19* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
€ 9,00* |
€ 33,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Logitech |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|