Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Lautsprecher-System Z-2300


Menge:  Satz  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1156076
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  970118-0914
EAN:  5099206962552
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

Produktbeschreibung:

Erleben Sie 200 Watt donnernder Stereomusik mit kräftigen, verzerrungsfreien Tiefen, klaren Höhen und vollen Mitteltönen. Die idealen Lautsprecher für PC, Unterhaltungsanlage oder Digitalmusik-Player (MP3).

Klangqualität:

  • THX-Zertifikat: Das ultimative Gütesiegel für Lautsprechersysteme.
  • 200 Watt effektive Leistung (400 Watt Gesamtleistung): Hören und spüren Sie, wie diese Lautsprecher Musik, Filme und Spiele mit donnerndem Klang zum Leben erwecken.
  • Leistungsstarke, unverzerrte Tiefen: Ein Subwoofer mit 20 cm Durchmesser und gefächertem Tiefen-Port deckt den unteren Frequenzbereich donnernd ab.
  • Phase-Plugs: Aluminiumtreiber sind im oberen und mittleren Frequenzbereich den herkömmlichen Zwei-Wege-Treibern überlegen.

Praktisch:

  • Kabelfernbedienung SoundTouch™: Steuern Sie Ihr Hörerlebnis optimal: Regler für Master- und Subwoofer-Lautstärke sowie eine Kopfhörerbuchse und ein Netz-/Standby-Schalter.
  • Anschluss mehrerer Quellen: über den beiliegenden Adapter können Sie die Lautsprecher direkt an einem DVD- bzw. CD-Player oder einer Videospielkonsole anschließen.

Hardware:

  • Antriebsspulen:
    • Lautsprecher: Phase-Plug-Antriebsspule aus poliertem Aluminium mit 6,4 cm Durchmesser
    • Subwoofer: 20,3-cm-Antriebsspule mit Tiefenport und 6th-order-Bassreflexgehäuse
  • Abmessungen (H x B x T in cm):
    • Lautsprecher: 17,1 x 8,9 x 15,2
    • Subwoofer: 27,9 x 27,9 x 38,1
  • Kabelfernbedienung SoundTouch™:
    • Hauptpegel
    • Subwooferpegel
    • Kopfhörerbuchse
    • Ein/Aus/Standby

Technische Daten:

  • Effektive Gesamtleistung: 200 W
    • Lautsprecher: 80 W (2 x 40 W)
    • Subwoofer: 120 W
  • Gesamtspitzenleistung: 400 W
  • Frequenzbereich: 35 Hz-20 kHz
  • Störabstand bei 1 kHz: > 100 dB
  • Verstärker: ultralinear, hohe Kapazität, analog
  • Kompatibilität:
    • PC oder Mac
    • CD-Player
    • Digitalmusik-Player (MP3)
    • DVD-Player
    • PlayStation®, PlayStation®2, PLAYSTATION®3 (mit enthaltenem Spielekonsolenadapter)
    • Xbox®, Xbox 360™ (mit enthaltenem Spielekonsolenadapter)

Inhalt:

  • Lautsprecher: 2 Lautsprecher, 1 Subwoofer
  • Netzkabel
  • Farbkodierte Audiokabel
  • Kabelfernbedienung SoundTouch™
  • Handbuch
  • Spielekonsolenadapter
  • Zwei Jahre beschränkte Garantie
... > Logitech > Lautsprecher + Audio > Heim- und PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Surround-Lautsprecher, Xbox Zubehör, PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 87,92*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 87,92*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 95,92*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 100,00*
Logitech 69 Tage pro Satz Frei Haus € 103,01*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Satz  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Satz €  103,01* €  122,58 pro Satz
  1 Satz enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:69 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1
Club 3D
CMS-THDD
€ 35,50* € 42,25
Ähnlich diNovo Cordless Desktop for Notebooks (967428-0102)
Logitech
967428-0102
€ 93,17* € 110,87
Ähnlich Duo Gel Auflage f. Maus, rauch/schwarz (62399)
Acco
62399
€ 21,97* € 26,14
Ähnlich Duo GelAuflage f. Tastatur,rauch/schwarz (62395)
Acco
62395
€ 14,78* € 17,59
Ähnlich Formula VF Wheel USB (963339-0914)
Logitech
963339-0914
€ 38,19* € 45,45
Ähnlich
Keypad MX G80-3700 LQADE-0 PS/2 DE (G80-3700LQADE-0)
Cherry
G80-3700LQADE-0
€ 48,29* € 57,47
Ähnlich Logitech Lautsprechersystem X-530, 5.1-System, 70 Watt (970114-0914)
Logitech
970114-0914
€ 58,01* € 69,03
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System G51
Logitech
980-000116
€ 128,15* € 152,50
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-140
Logitech
970264-0914
€ 21,37* € 25,43
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-210
Logitech
970191-0914
€ 24,73* € 29,43
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-240
Logitech
970285-0914
€ 24,95* € 29,69
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System X-540
Logitech
970223-0914
€ 61,79* € 73,53
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-3e
Logitech
970085-1914
€ 50,01* € 59,51
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-4
Logitech
970175-0914
€ 62,93* € 74,89
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-4i
Logitech
970186-0914
€ 63,24* € 75,26
Ähnlich
Logitech® Lautsprecher-System Z-5500 Digital
Logitech
970115-0914
€ 246,57* € 293,42
Ähnlich
Logitech® Z-10 Interactive 2.0 Speaker System
Logitech
970243-0914
€ 82,53* € 98,21
Ähnlich MX1000 Laser Cordless Mouse (931175-0914)
Logitech
931175-0914
€ 51,22* € 60,95
Ähnlich Original Processunit für Tally Laserdrucker T 9025, schwarz (043361)
TallyGenicom
043361
€ 134,79* € 160,40
Ähnlich Original Toner für Tally Laserdrucker T 9316, schwarz (043346)
TallyGenicom
043346
€ 127,79* € 152,07
Ähnlich Precision GamePad refresh/6Btn USB (963335-1914)
Logitech
963335-1914
€ 14,09* € 16,77
Ähnlich TFT EIZO ZUB LA-130-D Schwenkarm (LA-130-D)
k.A.
LA-130-D
€ 236,30* € 281,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG