 | |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 506-1143311 Herst.-Nr.: 970085-1914 EAN: 5099206962378 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Erleben Sie klaren Stereoklang mit starken Tiefen am PC, Digitalmusik-Player oder Unterhaltungsanlage. Mit den Oberflächen aus gebürstetem Aluminium und dem Ebenholzdesign verschönert das Lautsprechersystem Logitech Z-3e jeden Arbeitsplatz, egal ob im Heimbüro, im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Stil: - Von der Stereoanlage inspiriertes Design: Tolles Dekor mit gebürstetem Aluminium, Ebenholzlook, abnehmbaren Abdeckungen und Metallständern.
Klangqualität: - Phase-Plug-Lautsprecher: Doppelantriebsspulen projizieren einen erstklassigen ausgeglichenen Klang in den hohen und mittleren Frequenzen.
- Preisgekrönter Subwoofer mit Druckantriebsspulen: Die patentierte Technik von Logitech liefert verzerrungsfreie Tiefen wie nie zuvor. Mit eigenem Lautstärkeregler.
Praktisch: - Elegante Kabelfernbedienung: Praktische Bedienelemente: Lautstärkeregler, Ein-/Ausschalter und Kopfhörerbuchse.
- Farbkodierte Audiokabel: Einfaches und schnelles Anschließen
Hardware: - Antriebsspulen:
- Lautsprecher: 5-cm-Phase-Plug-Antriebsspule aus Aluminium
- Subwoofer: 20,3-cm-Druckantriebsspule
- Abmessungen (H x B x T in cm):
- Lautsprecher: 19,7 x 9,2 x 7,9
- Subwoofer: 22,9 x 22,5 x 23,1
Technische Daten: - Effektive Gesamtleistung: 40 W
- Lautsprecher: 17 W (2 x 8,5 W)
- Subwoofer: 23 W
- Gesamtspitzenleistung: 80 W
- Frequenzbereich: 35 Hz-20 kHz
- Störabstand: > 92 dB
Inhalt: - Logitech® Z-3e: 2 Lautsprecher, 1 Subwoofer
- Kabel: Netzkabel, farbkodierte Audiokabel
- Kabelfernbedienung
- Handbuch
- Zwei Jahre beschränkte Garantie
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Lautsprecher, Lautsprecherset, Boxen |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Versand |
|
 |  |
PCS |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
Frei Haus |
€ 50,01* |
 |  |  |
Logitech |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
pro Satz |
Frei Haus |
€ 50,01* |
 |  |  |
Misco |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 2,69* |
€ 50,02* |
 |  |
Avitos |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,00* |
€ 51,31* |
 |  |
IT_TK_Depot |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
pro Stück |
€ 4,50* |
€ 53,56* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Logitech |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Satz |
€
50,01* |
€
59,51 |
pro Satz |
| 1 Satz
enthält 4
Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Logitech |  |
|  | Versand von Logitech |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 40,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |
|  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Canon BCI-61 Dreifarbtintentank fürBC61 (0968A008) |
Canon 0968A008 |
€ 28,93* |
€ 34,43 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
Canon TR-301 T-Shirt Transferfolie/A4/10 (8938A001) |
Canon 8938A001 |
€ 17,21* |
€ 20,48 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Club-3D Soundkarte Theatron DD 7.1 |
Club 3D CMS-THDD |
€ 35,50* |
€ 42,25 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack LJ9085 9850 Installation (U9818E) |
HP U9818E |
€ 1.077,24* |
€ 1.281,92 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack MS/NvlApp 1J TelServ24x7x2 (U8221E) |
HP U8221E |
€ 1.174,25* |
€ 1.397,36 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack MSBS1Serv 1J TelServ24x7x2 (U8300E) |
HP U8300E |
€ 863,03* |
€ 1.027,01 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack Win Workgr 1J Tel+UpdServi (U9541E) |
HP U9541E |
€ 105,96* |
€ 126,09 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack Win/Lx 1J Tel+UpdServi (U9543E) |
HP U9543E |
€ 367,76* |
€ 437,63 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack Win/Lx 1J Tel+UpdServi (U9545E) |
HP U9545E |
€ 1.504,04* |
€ 1.789,81 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP eCare Pack Win/Lx 3J Tel+UpdServi (U9544E) |
HP U9544E |
€ 1.048,33* |
€ 1.247,51 |
 |
 |
Ähnlich |
 |
HP MultifunktionsFinisher f. HP 9085mfp (Q3220A) |
HP Q3220A |
€ 3.477,34* |
€ 4.138,03 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Keyboard/US enhanced perf USB Black (73P2656) |
Lenovo 73P2656 |
€ 34,58* |
€ 41,15 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Cordless Click! Plus Rechargeable Optical Maus (931174-0914) |
Logitech 931174-0914 |
€ 45,69* |
€ 54,37 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Gaming-Tastatur G11, 2 x USB-Anschluss (967929-0102) |
Logitech 967929-0102 |
€ 53,54* |
€ 63,71 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Lautsprechersystem X-230, 2.1-System, 32 Watt (970123-1914) |
Logitech 970123-1914 |
€ 44,42* |
€ 52,86 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech LX7 Cordless Optical Mouse, Farbe: dunkelblau (931395-0914) |
Logitech 931395-0914 |
€ 31,93* |
€ 38,00 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Media Keyboard, PS/2, kabelgebunden, Farbe: schwarz (967560-0102) |
Logitech 967560-0102 |
€ 13,28* |
€ 15,80 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech MX 610 Laser Cordless Mouse, nur für Linkshänder (931571-0914) |
Logitech 931571-0914 |
€ 45,62* |
€ 54,29 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, PS/2 Anschluss, schwarz (967674-0102) |
Logitech 967674-0102 |
€ 10,10* |
€ 12,02 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech OEM Internet 350 Tastatur, PS/2 Anschluss, weiß (967718-0102) |
Logitech 967718-0102 |
€ 9,33* |
€ 11,10 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech V150 Laser Maus für Notebooks, Farbe: silber (931755-0914) |
Logitech 931755-0914 |
€ 21,13* |
€ 25,14 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech Webcam QuickCam für Notebooks, USB-Anschluss (960-000011) |
Logitech 960-000011 |
€ 31,81* |
€ 37,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System G51 |
Logitech 980-000116 |
€ 128,15* |
€ 152,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-140 |
Logitech 970264-0914 |
€ 21,37* |
€ 25,43 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-210 |
Logitech 970191-0914 |
€ 24,73* |
€ 29,43 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-240 |
Logitech 970285-0914 |
€ 24,95* |
€ 29,69 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-530 |
Logitech 970114-1914 |
€ 50,62* |
€ 60,24 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System X-540 |
Logitech 970223-0914 |
€ 61,79* |
€ 73,53 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-2300 |
Logitech 970118-0914 |
€ 103,01* |
€ 122,58 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-4 |
Logitech 970175-0914 |
€ 62,93* |
€ 74,89 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-4i |
Logitech 970186-0914 |
€ 63,24* |
€ 75,26 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Lautsprecher-System Z-5500 Digital |
Logitech 970115-0914 |
€ 246,57* |
€ 293,42 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Logitech® Z-10 Interactive 2.0 Speaker System |
Logitech 970243-0914 |
€ 82,53* |
€ 98,21 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|