Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® USB Desktop Microphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1106073
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  980186-0914
EAN:  5099206956476
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrofon
Tischmikrofon

Produktbeschreibung:

Gönnen Sie sich Audio in Digitalqualität - es müssen keine Treiber installiert oder heruntergeladen werden. Mit Rauschunterdrückung zur Verbesserung der Erkennung und Aufzeichnung von Sprache.

Einfach zu bedienen und praktisch:

  • Modernes, digitales USB-Modell: Ermöglicht eine überlegene Klangreinheit mit nur einem USB-Anschluss (Plug&Play)
  • Mikrofon mit Rauschunterdrückung: Filtert unerwünschte Hintergrundgeräusche heraus.
  • Netzschalter: Leuchtet bei aktivem Mikrofon
  • Verstellbares Mikrofon: Drehbar auf dem Sockel gelagert.
  • Abgeschirmtes Kabel (2,5 m): Mehr Flexibilität auf dem Schreibtisch
  • Stummschalter am Sockel: Sofortiges und einfaches Deaktivieren des Tons
  • Beschwerter Sockel: Mehr Stabilität

Technische Daten:

  • Frequenzbereich: 100 Hz -16 kHz
  • Eingangsempfindlichkeit: -67 dBV/µbar, -47 dBV/Pa +/- 4 dB
  • 2,5 m langes, abgeschirmtes Kabel mit USB-Stecker
  • Anschluss: USB 1.1

Inhalt:

  • Logitech® USB Desktop Microphone
  • Handbuch
  • Zwei Jahre Garantie
... > Logitech > Webkameras + Kommunikation > Mikrofone
Weitere Suchbegriffe: Microfon, Mikro, PC-Mikrofon
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 31 Tage pro Stück Frei Haus € 19,09*
Logitech 31 Tage pro Stück Frei Haus € 19,09*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 19,21*
ITD 16 Tage pro Packung € 4,50* € 19,71*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 19,77*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  19,09* €  22,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:31 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Kabel/16pin>14pin 1.2m f RPS 675 (CAB-RPS-1614=)
Cisco
CAB-RPS-1614=
€ 42,69* € 50,80
Ähnlich Lexmark X630 64MB 33 S./Min. 1200dpi A4 (20R0067)
Lexmark
20R0067
€ 1.891,10* € 2.250,41
Ähnlich Logitech AudioHub Speaker, schwarz, Gesamtleistung: 15 W 980-000103
Logitech
980-000103
€ 73,92* € 87,96
Ähnlich Logitech Classic Tastatur 200, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (968019-0102)
Logitech
968019-0102
€ 11,21* € 13,34
Ähnlich
Logitech Cordless 2.4 GHz Presenter, USB-Anschluß (931307-0914)
Logitech
931307-0914
€ 48,44* € 57,64
Ähnlich Logitech Cordless Desktop Wave, schwarz (920-000268)
Logitech
920-000268
€ 64,41* € 76,65
Ähnlich
Logitech Lautsprechersystem X-530, 5.1-System, 70 Watt (970114-0914)
Logitech
970114-0914
€ 62,37* € 74,22
Ähnlich Logitech LX8 Cordless Laser Mouse, Farbe: dunkelblau/schwarz (910-000325)
Logitech
910-000325
€ 31,32* € 37,27
Ähnlich Logitech Media Tastatur 600, USB-Anschluss, Farbe: schwarz (920-000034)
Logitech
920-000034
€ 24,54* € 29,20
Ähnlich Logitech OEM Deluxe 250 Tastatur, USB Anschluss, weiß (920-000104)
Logitech
920-000104
€ 8,32* € 9,90
Ähnlich Logitech QuickCam Pro 9000, USB-Anschluss, schwarz / grau (960-000050)
Logitech
960-000050
€ 66,81* € 79,50
Ähnlich Logitech S90 Value Optical Wheel Mouse OEM, weiß (953544-1000)
Logitech
953544-1000
€ 6,21* € 7,39
Ähnlich
Logitech USB Desktop Microphone (980186-0914)
Logitech
980186-0914
€ 20,98* € 24,97
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam E 3500 für Notebooks, USB-Anschluss (960-000220)
Logitech
960-000220
€ 24,96* € 29,70
Ähnlich Logitech Webcam QuickCam Pro für Notebooks, USB-Anschluss (960-000047)
Logitech
960-000047
€ 73,54* € 87,51
Ähnlich
Logitech® Desktop Microphone
Logitech
980240-0914
€ 9,78* € 11,64
Ähnlich Memory/128MB f Dell S2500 S2500N Printer (KTD2500/128)
Kingston
KTD2500/128
€ 31,04* € 36,94
Ähnlich
MS Win Term. Svr User CAL 2003 d.20MLP (R19-00851)
Microsoft
R19-00851
€ 2.403,35* € 2.859,99
Ähnlich
MS Win Terminal Svr User CAL 2003 d.5MLP (R19-00850)
Microsoft
R19-00850
€ 619,82* € 737,59
Ähnlich
MS Windows Svr Device CAL 2003 dt. 20MLP (R18-00914)
Microsoft
R18-00914
€ 679,00* € 808,01
Ähnlich
MS Windows Svr Device CAL 2003 dt. 5MLP (R18-00913)
Microsoft
R18-00913
€ 175,65* € 209,02
Ähnlich
MS Windows Svr User CAL 2003 dt. 20MLP (R18-00912)
Microsoft
R18-00912
€ 701,70* € 835,02
Ähnlich Toner sw 615597 komp. Canon FX-2 (617597)
Pelikan
617597
€ 35,77* € 42,57
Ähnlich
Toner sw 619239 komp. Canon FX-3 (619239)
Pelikan
619239
€ 41,22* € 49,05
Ähnlich Toner sw 620897 komp. Canon FX-4 (620897)
Pelikan
620897
€ 37,15* € 44,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG