Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Logitech® Cordless TrackMan® Wheel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkthauptansicht
Artikel-Nr.:  506-1074119
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  904371-0914
EAN:  5099206954823
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trackball (PC)

Produktbeschreibung:

Rollen Sie los. Genießen Sie flüssige, präzise Abtastung mit einem kabellosen Trackball.

Komfort:

  • Design für Rechtshänder: Ganztägiger Komfort.

Steuerung:

  • Optik: Flüssige, präzise Abtastung.
  • Tastenrad und Klick-und-Ziehen-Taste: Einfaches Navigieren.
  • Anpassbare Tasten: Weisen Sie Tasten Funktionen zu (mit MouseWare).

Praktisch:

  • Zuverlässige kabellose Technologie: Befreien Sie Ihren Schreibtisch von Kabelgewirr.
  • Batterieladeanzeige: Meldet, wenn die Batterien ausgewechselt werden müssen.

Inhalt:

  • Logitech®Cordless TrackMan® Wheel
  • Empfänger
  • 1 Batterie vom Typ AA
  • Schnellstartanleitung
  • CD mit Software und Benutzerhandbuch
  • 5 Jahre Garantie
... > Logitech > Mäuse + Zeigegeräte > Trackballs
Weitere Suchbegriffe: Trackball, Maus, Trackball Wireless
Angebote (14)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 41,99*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 42,62*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 42,65*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 42,65*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 43,34*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Logitech
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  42,65* €  50,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Logitech
Versand von Logitech
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Logitech
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
CANON Camcorder XM2 3x1/4,0" CCD, 3x (7921A001)
Canon
7921A001
€ 1.806,93* € 2.150,25
Ähnlich CANON Ladegerät Auto CB-920E (8034A003)
Canon
8034A003
€ 96,15* € 114,42
Ähnlich Cordless Freedom 2.4 (963283-0914)
Logitech
963283-0914
€ 50,31* € 59,87
Ähnlich
EPSON Prem Semigloss Photop 44"x 30,5m (C13S041643)
Epson
C13S041643
€ 221,85* € 264,00
Ähnlich
EPSON Prem Semigloss Photop. 24"x 30,5m (C13S041641)
Epson
C13S041641
€ 128,02* € 152,34
Ähnlich
HP 35km Long-Wave 2 Gb/s Transceiver Kit (300836-B21)
HP
300836-B21
€ 948,89* € 1.129,18
Ähnlich HP Cable/USB, A to B, 3m (C6520A)
HP
C6520A
€ 15,69* € 18,67
Ähnlich
Logitech® Cordless TrackMan® Optical
Logitech
904369-0914
€ 48,33* € 57,51
Ähnlich
Logitech® Marble® Mouse
Logitech
904368-0914
€ 25,28* € 30,08
Ähnlich
Logitech® TrackMan® Wheel
Logitech
904353-0909
€ 31,22* € 37,15
Ähnlich
MicroLink 56K int PCI W32 dt. (1498)
Devolo
1498
€ 28,76* € 34,22
Ähnlich
SP/HP Delivery Sub Assy LJ 3200M (RB2-5423-000CN)
HP
RB2-5423-000CN
€ 14,68* € 17,47
Ähnlich
SP/HP Tray Paper Pickup LJ 3200M (RB2-5493-000CN)
HP
RB2-5493-000CN
€ 16,07* € 19,12
Ähnlich
SP/HP Tray Sub Delivery LJ 3200M (RB2-5437-000CN)
HP
RB2-5437-000CN
€ 14,38* € 17,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG