Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AMMANN-SANDER Ringelband glänzend, 10 mm x 250 m, kupfer (98900081)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMMANN-SANDER Ringelband glänzend, 10 mm x 250 m, kupfer (98900081)
AMMANN-SANDER Ringelband glänzend, 10 mm x 250 m, kupfer (98900081)
Artikel-Nr.:
     505-98900081
Hersteller:
     Amman-Sander
Herst.-Nr.:
     080300400290053
EAN/GTIN:
     3509920000147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
AMMANN-SANDER Ringelband glänzend, 10 mm x 250 m, kupfer
Polypropylen-Band,
auf Tischspule
(080300400290053)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband 250m, Geschenk-Verpackungen, Geschenkbänder & -schleifen, Ammann-sand, Tischspulen, Ammann-Sander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amman-Sander
080300400290088
ab € 4,52*
Sonstiges
Amman-Sander
080300400290076
ab € 4,52*
Sonstiges
Amman-Sander
080300400290015
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG