Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SELTRO Lochrandetiketten, 89 x 35 mm, 1-bahnig, 1.000 Stück (9701012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von ELBA-OfficeShop
SELTRO Lochrandetiketten, 89 x 35 mm, 1-bahnig, 1.000 Stück (9701012)
Artikel-Nr.:  505-9701012
Hersteller:  Seltro
Herst.-Nr.:  89351A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
SELTRO Lochrandetiketten, 89 x 35 mm, 1-bahnig, 1.000 Stück
gepackt zu 1000 Stück/Karton
(89351A)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Endlos-Etiketten > Endlos-Etiketten, Seltro
Weitere Suchbegriffe: Lochrandetiketten, Tabellieretikett, Endlos-Etiketten, Endlos-Etiketten, Seltro, Endlos-Etiketten, SELTRO
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1000
€ 6,00*
€ 0,0082*
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1000 Stück
Vergleichspreis: 1000 Stück für € 8,20*
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Zweckform
3611
€ 9,30*
€ 11,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG