Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLMA Keksgebäck "Crisp & Creamy", im Karton (9622391)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLMA Keksgebäck "Crisp & Creamy", im Karton (9622391)
HELLMA Keksgebäck "Crisp & Creamy", im Karton (9622391)
Artikel-Nr.:
     505-9622391
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     70103912
EAN/GTIN:
     4003148723912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse
HELLMA Keksgebäck "Crisp & Creamy", im Karton
Mürbeteiggebäck mit Cremefüllung (Schoko und Lemon),
einzeln verpackte Portionspackungen
Inhalt: 200 Stück
(70102391 / 70103912)

Zutaten Mürbeteiggebäck mit Zitronencremefüllung:
Zitronencreme 40% (Zucker, pflanzliche Öle, Palm, Soja,
Sonnenblumen), Vollmilchpulver, Weizenstärke, Maisstärke,
Eigelbpulver, Zitronensaftkonzentrat 1%, Maltrodextrin,
Emulgator: Sojalecithin; Aromen, Weizenmehl, pflanzliche
Öle, (Palm, Sonnenblumen), Zucker, Glukosesirup, Eier,
Vollmilchpulver, Molkenpulver, Butter, Emulgator:
Sojalecithin; Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogen-
carbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; Aromen

Zutaten Mürbeteiggebäck mit Schokoladencremefüllung:
Sckokoladencreme 40% (Zucker, pflanzliche Öle, Palm,
Soja, Sonnenblumen), Kakaopulver 9%, Haselnussmasse, Voll-
milchpulver, Kakaomasse 3%, Schokolade 2,5% (Zucker, Kakao-,
masse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin; Aromen),
Weizenmehl, Palmöl, Zucker, Eier, Glukosesirup, Kakao-
pulver 2,2%, Butter, Salz, Backtriebmittel: Natrium-
hydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat; Emulgator:
Sojalecithin, Aromen

Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen und Senf
enthalten

Nährwerte pro 100 g:
Brennwert 2217/2242 kJ / 530/537 kcal
Fett 29,5 g / 31,0 g
- davon gesättigte Fettsäuren 13,1 g / 13 g
Kohlenhydrate 59,7 g / 59 g
- davon Zucker 30,6 g / 32 g
Eiweiß 6,0 g / 5,6 g
Salz 0,39 g / 0,48 g

Erzeuger: HELLMA Gastronomie-Service GmbH, D-90425 Nürnberg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck kekse hellma, gebäck, hellma gebäck, Gebäck & Snacks, Gebäck-Einzelportionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 28,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,27*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 26,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,80*
€ 26,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,78*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 25,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.