Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig, weiß (9615002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig, weiß (9615002)
DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig, weiß (9615002)
Artikel-Nr.:
     505-9615002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6150-02
EAN/GTIN:
     4005546665252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
DURABLE Kunststoff-Register, A-Z, A4, 20-teilig, weiß
------------------ für den Markt: D / L / A / CH -----------
Lochung: 60 / 80 + 80 x 80 x 80 mm, volle Höhe,
mit geprägten Taben, aus PP, Stärke: 0,12 mm,
Maße: (B)230 x (H)297 mm
(6150-02)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,52*
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,701*
€ 2,547*
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,59*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,61*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,03*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,14*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,51*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.