Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BOMANN CB 175 Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat (95601750)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
BOMANN CB 175 Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat (95601750)
Artikel-Nr.:  505-95601750
Hersteller:  Bomann
Herst.-Nr.:  601750
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BOMANN CB 175 Espresso- und Cappuccino-Pump-Automat
----------------- für den Markt: D / L / A / F -------------
silber, Pumpdruck 15 bar, herausnehmbarer 1 l Wassertank,
Aufschäum-Funktion, herausnehmbarer Auffangbehälter,
Warmhalteplatte, Leistung: 1.000 Watt, 230 Volt
(601750)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Haushaltsgeräte > Haushaltsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsgeräte, Espressoautomat, BOMANN
Angebote (2)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 50,00*
4Office 1 Tag € 4,95* € 53,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,00* €  59,50 pro Stück
ab 2 Stück €  48,85* €  58,13 pro Stück
ab 4 Stück €  48,45* €  57,66 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG