Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CLATRONIC Waffeleisen WA 3116, edelstahl/schwarz (95273577)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLATRONIC Waffeleisen WA 3116, edelstahl/schwarz (95273577)
CLATRONIC Waffeleisen WA 3116, edelstahl/schwarz (95273577)
Artikel-Nr.:
     505-95273577
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     271558
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
clatronic waffeleisen
CLATRONIC Waffeleisen WA 3116, edelstahl/schwarz
----------------- für den Markt: D / L / A / F -------------
große Backflächen, Durchmesser: 190 mm, anithaftbeschichtet,
stufenlos regelbarer Thermostat, Backampel, Überhitzungs-
schutz, Schutzkontaktstecker, 1.200 Watt, 230 Volt, 50 Hertz
Maße: (B)101 x (T)274 x (H)210 mm (271588)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Haushaltsgeräte, Waffeleisen, Clatronic, Waffeleisen, CLATRONIC, Haushaltsgeräte, CLATRONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG