Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPER NOVA Vollton- und Abtönfarbe, ocker, 750 ml (9510007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUPER NOVA Vollton- und Abtönfarbe, ocker, 750 ml (9510007)
SUPER NOVA Vollton- und Abtönfarbe, ocker, 750 ml (9510007)
Artikel-Nr.:
     505-9510007
Hersteller:
     SUPER NOVA
Herst.-Nr.:
     20001033000110
EAN/GTIN:
     4003498100302
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
abtönfarbe 750ml
abtönfarbe
abtönfarbe ocker
SUPER NOVA Vollton- und Abtönfarbe, ocker, 750 ml
geeignet für alle handelsüblichen, wässrigen Wandfarben,
hochdeckend, scheuerbeständig, Kontrastverhältnis: Deck-
vermögen Klasse 2, Nassabrieb: Klasse 2, Glanzgrad: matt,
Korngröße: fein, Ergiebigkeit: ca. 6 qm/l
(2000103300011000750)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Malerbedarf, Dispersionsfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SUPER NOVA
20001033000128
ab € 6,18*
Sonstiges
SUPER NOVA
20001033000101
ab € 6,21*
Sonstiges
SUPER NOVA
20001033000100
ab € 6,24*
Sonstiges
SUPER NOVA
20001033000114
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.