Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eduscho Instant-Kaffee "Café Special", 500 g (9509737)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eduscho Instant-Kaffee "Café Special", 500 g (9509737)
Eduscho Instant-Kaffee "Café Special", 500 g (9509737)
Artikel-Nr.:
     505-9509737
Hersteller:
     Eduscho
Herst.-Nr.:
     474109
EAN/GTIN:
     4046234741087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
instantkaffee 500g
Eduscho Instant-Kaffee "Café Special", 500 g
würziges, kräftiges Aroma, ausgewählte Robusta-Bohnen,
Inhalt: 500 g
(474109)

Zutaten: 100% Instantkaffee

Nähwerte pro Tassenportion:
Dosierung 1,8 g auf 120 ml
Brennwert 8,2 kJ / 2 kcal
Fett <0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g
Kohlenhydrate <0,1 g
- davon Zucker <0,1 g
Eiweiß 0,3 g
Salz <0,1 g
Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: instant kaffee, eduscho löslicher kaffee, Heißgetränke & Zubehör, Kaffee, Instant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 22,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,27*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 20,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tchibo
81041
ab € 68,45*
Zubehör
Tchibo
81037
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.