Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Kaffee-Kapseln "Piacetto Espresso Caffissimo" (9509719)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tchibo Kaffee-Kapseln "Piacetto Espresso Caffissimo" (9509719)
Tchibo Kaffee-Kapseln "Piacetto Espresso Caffissimo" (9509719)
Artikel-Nr.:
     505-9509719
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     479086
EAN/GTIN:
     4046234790856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Tchibo Kaffee-Kapseln "Piacetto Espresso Caffissimo"
Trommelröstung, intensiv-aromatisch mit Röstnote,
100% Arabica-Bohnen, geeignet für Caffissimo-Maschinen
Inhalt: 96 Kapseln à 8,0 g
(479086)

Zutaten: 100% Röstkaffee

Nährwerte pro Tassenportion:
Dosierung Einzeltasse Getränk 50 ml
Brennwert 7 kJ / 2 kcal
Fett <0,1 g
- davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g
Kohlenhydrate <0,1 g
- davon Zucker <0,1 g
Eiweiß 0,2 g
Salz <0,01 g

Erzeuger: Tchibo GmbH, D-22297 Hamburg

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapseln, tchibo kaffee kapsel, espresso, kaffee kapseln, Heißgetränke & Zubehör, Kaffee, Kapseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 57,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,66*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 55,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 51,55*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 44,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tchibo
405855
ab € 3,08*
Zubehör
Tchibo
405856
ab € 3,33*
Zubehör
Tchibo
403403
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.