| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9504719 Herst.-Nr.: 44000 EAN/GTIN: 4017100450211 |
| | |
|
| | |
| Bahlsen Kuchen "Comtess Marmor", 350 g saftiger Rührkuchen mit kakaohaltiger Fettglasur - mit Kakao-Cocktail (47190 / 44000) Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Hühnervollei, Glukose-Fruktose-Sirup, fettarmes Kakaopulver (2,5%), Milchzucker, Alkohol, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Sorbitantristearat; Salz, Stärke (Weizen), Aromen, färbender Pflanzenextrakt (Curcuma) Kann Spuren von Soja, Mandeln, Haselnüssen und Walnüssen enthalten Nährwerte pro 100 g: Brennwert 1896 kJ / 454 kcal Fett 25 g - davon gesättigte Fettsäuren 14 g Kohlenhydrate 51 g - davon Zucker 33 g Eiweiß 5,2 g Salz 0,53 g Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,00* | € 3,75* | | | | | | | | 8 | | € 4,99* | ab € 2,75* | € 3,80* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,34* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,35 Kilogramm (ab € 6,68572* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|