| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9504120 Herst.-Nr.: 40630 EAN/GTIN: 4017100406317 |
| | |
|
| | |
| PiCK UP! Keksriegel "Choco & Milch minis", Beutel knackige Schokolade mit Milchcremefüllung zwischen zwei Keksen Inhalt: 12 Stück à 10 g (40630) Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Glukose- sirup, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, gemahlene Haselnüsse, Salz, Emulgator: Lecithine (Soja), Aromen (Milch), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Stärke (Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure Hühnereigelbpulver Nährwerte pro 100 g: Brennwert 2146 kJ / 513 kcal Fett 26 g - davon gesättigte Fettsäuren 16 g Kohlenhydrate 62 g - davon Zucker 37 g Eiweiß 6,4 g Salz 0,50 g Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, kaffeegebäck schokolade, doppelkekse, Gebäck & Snacks, Riegel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 2,10* | € 3,89* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,127 Kilogramm (ab € 20,86615* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|