Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotizen Super Sticky Notes, 127 x 76 mm, 3-farbi (9065466)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it Haftnotizen Super Sticky Notes, 127 x 76 mm, 3-farbi (9065466)
Post-it Haftnotizen Super Sticky Notes, 127 x 76 mm, 3-farbi (9065466)
Artikel-Nr.:
     505-9065466
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-6SS-JP-EU
EAN/GTIN:
     0051141968810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftnotizen Super Sticky Notes, 127 x 76 mm, 3-farbi
Haftnotizen in 2x 3 Farben Jewel Pop Collection:
mohnrot, neongrün, türkis, 90 Blatt/Block
beinhaltet: 6 Blöcke
(655-6SS-JP / BP834 / 70005198059)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz post-it 127x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Haftnotizen & -Spender, Super-Sticky Notes, farbig, Haftnotizen, Post-it
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
622-12SS-JP
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.