Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Post-it Haftmarker Index, 25,4 x 43,2 mm, grün/gelb, Vorteil (9006631)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it Haftmarker Index, 25,4 x 43,2 mm, grün/gelb, Vorteil (9006631)
Post-it Haftmarker Index, 25,4 x 43,2 mm, grün/gelb, Vorteil (9006631)
Artikel-Nr.:
     505-9006631
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     680-YG2P
EAN/GTIN:
     5051141906237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftmarker
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Post-it Haftmarker Index, 25,4 x 43,2 mm, grün/gelb, Vorteil
Promotions-Pack, im praktischen transparenten 2er-Spender
beinhaltet: 1 x Index 680 à 50 Streifen in grün +
1 x Index 680 à 50 Streifen in gelb GRATIS
(L1288 / 680-YG2P / 70005040038)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Haftregister, Haftstreifen, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, Register-Etikett, Signalstreifen, post-it haftnotizregister, post-it marker, index-haftstreifen grün, Haftmarker & -Spender, Haftstreifen, Folie Standard, Haftstreifen, Post-it, Index-Haftstreifen, Post-it, Markierungsstreifen, Post-it
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG