Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 66 m (9005061)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 66 m (9005061)
3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 66 m (9005061)
Artikel-Nr.:
     505-9005061
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GC5066T6
EAN/GTIN:
     8021684006357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 66 m
transparent, Stärke: 55 my, aus 100% recyceltem Kunststoff
Kerndurchmesser: 76 mm
beinhaltet: 6 Rollen
(GC5066T6)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Polypropylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Verpackungsklebeband, packband scotch 66m/50mm, polypropylen-packband, pp-klebeband 50mm, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PP, Packbänder, Scotch, Verpackungs-Klebebänder, Scotch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,12834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.