Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 50 m (9005060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 50 m (9005060)
3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 50 m (9005060)
Artikel-Nr.:
     505-9005060
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HVG5050T
EAN/GTIN:
     8021684012808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
3M Scotch Verpackungsklebeband HEAVY GREEN, 50 mm x 50 m
transparent, Stärke: 55 my, aus 100% recyceltem Kunststoff
Kerndurchmesser: 76 mm
(HVG5050T)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Polypropylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent 50mm, polypropylen-packband, pp-klebeband 50mm, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PP, Packbänder, Scotch, Verpackungs-Klebebänder, Scotch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
GC5066T6
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.