Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

LEINA Pannenwarndreieck "COMPACT", EURO Ausführung (8900053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEINA Pannenwarndreieck "COMPACT", EURO Ausführung (8900053)
LEINA Pannenwarndreieck "COMPACT", EURO Ausführung (8900053)
Artikel-Nr.:  505-8900053
Hersteller:  Leina
Herst.-Nr.:  300060
EAN/GTIN:  4011166000601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warndreieck
LEINA Pannenwarndreieck "COMPACT", EURO Ausführung
Die Standfüße bilden im geschlossenem Zustand gleichzeitig
das Behältnis, sehr leicht, Maße: (B)430 x (T)47 x (H)41 mm,
amtlich eingeprägte Prüf-Nr. E8 27R037230, Gewicht: 510 g
(300060)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > Lager 505 > Arbeitsschutz & Sicherheit > Warnwesten & Warndreiecke
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz & Sicherheit, Warnwesten & Warndreiecke, Warndreieck, LEINA, Warnblinkleuchte / Warnweste, LEINA, Pannenhilfe, KFZ, LEINA
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG