Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RAGALLER Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers", 0,2 l (8783069)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAGALLER Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers", 0,2 l (8783069)
RAGALLER Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers", 0,2 l (8783069)
Artikel-Nr.:
     505-8783069
Hersteller:
     Ragaller
Herst.-Nr.:
     220750
EAN/GTIN:
     4008156328401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becher Coffee to go
Coffee-to-go-Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
RAGALLER Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers", 0,2 l
Durchmesser: 80 mm, Höhe: 91 mm, aus Pappe
Inhalt: 50 Stück
(alt:220040 / neu:220750)

Kaffeebecher, Coffee to go

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Pappbecher, To go Becher, hartpapierbecher 200ml, Bewirtung & Catering, Einweg-Geschirr & -Besteck, Ragaller, Einweggeschirr, Neutral, Becher, Neutral
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RAGALLER Deckel für Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers" (8783101)
Ragaller
480520
ab € 4,40*
Sonstiges
RAGALLER Deckel für Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers" (8783102)
Ragaller
480600
ab € 4,40*
Sonstiges
RAGALLER Hartpapier-Trinkbecher "Coffee Grabbers", 0,3 l (8973100)
Ragaller
220760
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG