Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)500 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)500 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782303)
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)500 mm x (L)70 m, 80 g/qm (8782303)
Artikel-Nr.:
     505-8782303
Hersteller:
     Happel
Herst.-Nr.:
     8782303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
HAPPEL Wellpapp-Rolle, (B)500 mm x (L)70 m, 80 g/qm
Schrenzpapier, C-Welle, Farbe: grau
(400053)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 50cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, Verpackungsmittel, Wellpapp-Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Happel
8782300
ab € 6,63*
Sonstiges
Happel
8782301
ab € 8,89*
Sonstiges
Happel
8782302
ab € 13,08*
Sonstiges
Happel
8782307
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.