Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAP Luftpolsterfolie, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,080 mm (8781707)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAP Luftpolsterfolie, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,080 mm (8781707)
TAP Luftpolsterfolie, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,080 mm (8781707)
Artikel-Nr.:
     505-8781707
Hersteller:
     TAP
Herst.-Nr.:
     6102080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
TAP Luftpolsterfolie, 400 mm x 5 m, Stärke: 0,080 mm
aus Polyethylen, transparent, 2-lagig, Durchmesser: 150 mm,
Kerndurchmesser: 76 mm, luftgefüllte Polsternoppen, leicht,
nicht abreibend, völlig geruchslos, schützt vor Feuchtigkeit
und Erschütterungen, für Umzug, Transport und Versand
(6102080)

Noppendurchmesser: 10 mm, monoextrudiert

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 5mx40cm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 80µ, Verpackungsmittel, Luftpolsterfolien, Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.