| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8764014 Herst.-Nr.: 64014-00038-00 EAN/GTIN: 4042448029355 |
| | |
|
| | |
| tesa Verpackungsklebeband 64014, 50 mm x 66 m, transparent aus PP, geräuscharmes Abrollen, sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit, verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern, Gesamtdicke: 45 my (64014-00038-00) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa abdeckband 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Verpackungs-Klebebänder, Verpackungs-Klebebänder, PP |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,91* | € 2,41* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,43* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,46* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,83* | € 2,48* | | | | Lager 505 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,01* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|